絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.31(1)
- 0.32(1)
- 0.33(1)
- 0.35(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(11)
- 0.54(2)
- 0.55(5)
- 0.56(4)
- 0.57(6)
- 0.58(4)
- 0.59(3)
- 0.6(9)
- 0.79(2)
- 0.8(2)
- 0.82(2)
- 0.85(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 24
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(25)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(10)
- ホモ処理(2)
溝長(mm)
- 4(1)
- 5(2)
- 5.5(12)
- 7(14)
シャンク径(Φmm)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.34(1)
- 0.35(5)
- 0.36(3)
- 0.37(3)
- 0.38(3)
- 0.39(3)
- 0.4(10)
- 0.55(1)
- 0.6(4)
0.31・0.32・0.33・0.34・0.35・0.36・0.37・0.38・0.39・0.4・0.55・0.6
シャンク形状
- ストレートシャンク(17)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(7)
- エスコ(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(5)
- イシハシ精工(2)
- 理研製鋼(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- 大岡製作所(1)
グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・イシハシ精工・理研製鋼・三菱マテリアル・金森ドリル製作所・大岡製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.35(4)
0.4(11)
0.55(5)
0.56(4)
0.57(6)
0.58(4)
0.59(3)
0.6(9)
0.82(2)
0.85(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥9,198~税込¥10,118~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ストレートドリル
エスコ¥2,190税込¥2,4091パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ストレートドリル
エスコ¥3,860税込¥4,2461パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
大岡製作所¥7,898税込¥8,6881袋(10本)4日以内出荷から7日以内出荷日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118