絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
全長(mm)
- 39
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
溝長(mm)
- 7(1)
- 13(1)
シャンク径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 3(1)
1.6・1.7・3
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(1)
- NACHI(不二越)(1)
グーリング・NACHI(不二越)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.1(1)
1.6(1)
1.7(1)

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属