絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.07(1)
- 1.08(1)
- 1.09(2)
- 1.1(11)
- 1.12(1)
- 1.13(1)
- 1.15(3)
- 1.18(3)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
全長(mm)
- 60
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 24(1)
- 35(1)
- 37(11)
シャンク径(Φmm)
- 1.1(2)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
1.1・2.2・2.5・4.8・4.9・5・5.1・5.2・5.3
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(9)
- NACHI(不二越)(2)
- アークランドサカモト(1)
- 三菱マテリアル(1)
グーリング・NACHI(不二越)・アークランドサカモト・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.09(2)
1.1(11)
1.15(3)
1.18(3)
4.8(1)
4.9(1)
5(1)
5.1(1)
5.2(1)
5.3(1)

薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,098~税込¥1,208~1セット(2本)翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥38,980~税込¥42,878~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥36,980税込¥40,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング
グーリング¥34,980税込¥38,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥54,980税込¥60,4781箱(10本)23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130