絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(7)
- 4.1(6)
- 4.2(6)
- 4.3(7)
- 8.6(6)
- 8.61(3)
- 8.7(5)
- 8.73(3)
- 8.8(5)
- 8.84(3)
- 8.9(4)
- 9(8)
- 9.05(3)
- 9.09(3)
- 9.1(4)
- 9.13(3)
- 9.2(5)
- 9.3(6)
- 9.4(4)
- 9.5(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 84
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(10)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(4)
溝長(mm)
- 21(2)
- 22(1)
- 40(7)
- 54(1)
- 55(7)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 8.55(1)
- 8.6(1)
- 8.65(1)
- 8.7(1)
- 8.75(1)
- 8.8(1)
- 8.85(1)
- 8.9(1)
- 8.95(1)
- 9(3)
- 9.05(1)
- 9.1(1)
- 9.15(1)
- 9.2(1)
- 9.25(1)
- 9.5(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
4・4.1・4.2・4.3・8.55・8.6・8.65・8.7・8.75・8.8・8.85・8.9・8.95・9・9.05・9.1・9.15・9.2・9.25・9.5・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(8)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(4)
- グーリング(7)
- イシハシ精工(2)
- ビックツール(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 理研製鋼(1)
- タイテックス(1)
モノタロウ・グーリング・イシハシ精工・ビックツール・三菱マテリアル・理研製鋼・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(7)
4.1(6)
4.2(6)
4.3(7)
8.6(6)
8.8(5)
9(8)
9.2(5)
9.3(6)
9.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥219~税込¥241~1本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥3,398~税込¥3,738~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥4,998~税込¥5,498~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス