絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(1)
- 7.1(1)
- 10.7(5)
- 10.72(3)
- 10.75(1)
- 10.8(6)
- 10.9(3)
- 11(9)
- 11.1(2)
- 11.11(5)
- 11.2(5)
- 11.3(3)
- 11.4(4)
- 11.5(7)
- 11.51(3)
- 11.6(2)
- 11.7(3)
- 11.75(1)
- 11.8(4)
全長(mm)
- 185(1)
- 195(10)
- 200(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(7)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 128
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(61)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(62)
- 37(64)
- 39(78)
- 45(71)
- 56(68)
- 62(67)
- 69(55)
- 75(139)
- 81(73)
- 87(95)
- 100(144)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.5(1)
- 7.1(1)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 11(2)
- 11.1(2)
- 11.2(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(1)
- 11.6(2)
- 11.7(2)
- 11.8(2)
5.5・7.1・10.7・10.8・10.9・11・11.1・11.2・11.3・11.4・11.5・11.6・11.7・11.8
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(7)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10.7(5)
10.8(6)
11(9)
11.11(5)
11.2(5)
11.4(4)
11.5(7)
11.51(3)
11.7(3)
11.8(4)

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130