絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.91(4)
- 1.92(5)
- 1.93(7)
- 1.95(7)
- 1.96(5)
- 1.98(10)
- 1.99(6)
- 2(26)
- 2.02(5)
- 2.03(6)
- 2.05(6)
- 2.06(7)
- 2.08(7)
- 2.1(23)
- 4.3(6)
- 4.4(7)
- 4.5(7)
- 4.6(6)
- 4.65(5)
- 4.7(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 49(28)
- 52(1)
- 55(1)
- 56(3)
- 57(1)
- 58(7)
- 60(1)
- 61(3)
- 64(4)
- 68(1)
材質
- コバルトハイス(19)
- ハイス(31)
- 粉末ハイス(3)
表面処理
- その他(6)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(3)
- 窒化処理(1)
溝長(mm)
- 24
- 18(89)
- 20(85)
- 22(71)
- 30(58)
- 33(83)
- 35(66)
- 37(66)
- 39(77)
- 42(60)
- 45(77)
- 56(70)
- 62(71)
- 70(62)
- 75(137)
- 81(77)
- 87(95)
- 100(146)
- 114(67)
- 115(62)
- 150(84)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(12)
- 2.00(2)
- 2.1(10)
- 2.10(2)
- 2.4(3)
- 2.5(3)
- 2.54(2)
- 2.55(2)
- 2.56(2)
- 2.57(2)
- 2.58(2)
- 2.59(2)
- 2.6(3)
- 2.61(2)
- 2.62(2)
- 2.63(2)
- 2.64(2)
- 2.65(2)
- 2.66(2)
- 2.67(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
2・2.00・2.1・2.10・2.4・2.5・2.54・2.55・2.56・2.57・2.58・2.59・2.6・2.61・2.62・2.63・2.64・2.65・2.66・2.67・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(22)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(21)
- NACHI(不二越)(7)
- 理研製鋼(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱マテリアル(2)
- THECUT(2)
- ウォーターミルズ(2)
- アックスブレーン(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- Super(1)
- タイテックス(1)
グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・エスコ・TRUSCO・三菱マテリアル・THECUT・ウォーターミルズ・アックスブレーン・ワルター・ギガ・セレクション・斎藤ツヰストドリル製作所・金森ドリル製作所・Super・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.93(7)
1.95(7)
1.98(10)
2(26)
2.06(7)
2.08(7)
2.1(23)
4.4(7)
4.5(7)
4.7(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥699~税込¥769~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥659~税込¥725~1本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥3,998税込¥4,3981箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥2,398税込¥2,6381セット(10本)5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥4,298~税込¥4,728~1セット(10本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥2,098~税込¥2,308~1袋(10本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン