絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(5)
- 1.2(6)
- 1.3(6)
- 1.4(6)
- 2(8)
- 2.1(6)
- 2.37(6)
- 2.38(10)
- 2.4(25)
- 2.44(5)
- 2.45(5)
- 2.49(5)
- 2.5(27)
- 2.53(8)
- 2.55(6)
- 2.6(25)
- 2.64(6)
- 2.65(6)
- 12.7(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 52(1)
- 53(1)
- 55(3)
- 56(4)
- 57(32)
- 62(3)
- 64(2)
- 70(2)
- 71(2)
- 75(7)
- 100(8)
- 102(7)
- 110(2)
- 111(1)
- 150(5)
- 159(1)
- 200(1)
材質
- コバルトハイス(22)
- ハイス(56)
- 粉末ハイス(2)
表面処理
- その他(7)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(10)
- 窒化処理(1)
溝長(mm)
- 30
- 12(63)
- 18(95)
- 20(91)
- 22(72)
- 33(91)
- 35(69)
- 37(69)
- 39(82)
- 45(79)
- 56(76)
- 62(76)
- 70(66)
- 75(149)
- 81(86)
- 87(106)
- 100(152)
- 114(74)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.85(1)
- 0.9(3)
- 0.95(1)
- 1(5)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 1.3(4)
- 1.4(4)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(10)
- 2.40(2)
- 2.5(10)
- 2.50(2)
- 2.6(11)
- 2.60(2)
- 2.7(2)
- 3(3)
- 12(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
0.85・0.9・0.95・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.8・2.1・2.4・2.40・2.5・2.50・2.6・2.60・2.7・3・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(34)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(4)
- グーリング(24)
- NACHI(不二越)(7)
- エスコ(6)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- TRUSCO(2)
- THECUT(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 大岡製作所(2)
- 宇都宮製作所[切削工具](2)
- アークランドサカモト(1)
- アックスブレーン(1)
- ワルター(1)
- RUKO(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Super(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・エスコ・斎藤ツヰストドリル製作所・三菱マテリアル・理研製鋼・FKD(フクダ精工)・TRUSCO・THECUT・ウォーターミルズ・大岡製作所・宇都宮製作所[切削工具]・アークランドサカモト・アックスブレーン・ワルター・RUKO・ギガ・セレクション・Super
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(7)
2(8)
2.38(10)
2.4(25)
2.5(27)
2.53(8)
2.6(25)
2.64(6)
2.65(6)
12.7(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥4,898~税込¥5,388~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥389~税込¥428~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥779~税込¥857~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥659~税込¥725~1本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,098~税込¥1,208~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥2,098~税込¥2,308~1袋(10本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥4,398税込¥4,8381箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート



















![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)