絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 2.5(147)
- 3(151)
- 3.2(142)
- 3.3(141)
- 3.5(150)
- 4(158)
- 4.5(152)
- 5(158)
- 5.1(140)
- 5.2(144)
- 5.5(161)
- 6(166)
- 6.5(146)
- 7(151)
- 8(156)
- 8.5(149)
- 9(148)
- 10(164)
- 11(143)
- 12(147)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 111(6)
- 116(1)
- 140(1)
- 169(13)
- 170(1)
- 171(1)
- 172(1)
- 181(4)
- 200(3)
- 202(1)
- 212(2)
- 220(5)
- 245(4)
- 250(3)
- 300(3)
- 340(3)
- 350(1)
- 400(1)
- 425(4)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(19)
- ハイス(34)
- 粉末ハイス(2)
表面処理
- その他(16)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(8)
溝長(mm)
- 33(1)
- 56(6)
- 100(1)
- 109(1)
- 114(14)
- 125(2)
- 132(4)
- 144(5)
- 147(5)
- 150(1)
- 160(1)
- 175(2)
- 200(3)
- 220(3)
- 250(1)
- 275(3)
- 300(1)
- 325(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 15(10)
- 16(4)
- MT2(1)
15・16・MT2
シャンク形状
- ストレートシャンク(9)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(38)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- NACHI(不二越)(3)
- エスコ(1)
- ワルター(1)
- タイテックス(1)
グーリング・三菱マテリアル・理研製鋼・NACHI(不二越)・エスコ・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(151)
3.5(150)
4(158)
4.5(152)
5(158)
5.5(161)
6(166)
7(151)
8(156)
10(164)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
NC用ストレートドリル NSD 15.0
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥35,980税込¥39,5781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥27,980税込¥30,7781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
NCスポットドリル120° レギュラ
グーリング¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
深穴加工ドリル 超特長7 ダークマージン
グーリング¥109,800税込¥120,7801本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長7)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)1000溝長(mm)850表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージン
グーリング¥79,980税込¥87,9781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)750溝長(mm)650表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン
グーリング¥51,980税込¥57,1781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長3 ダークマージン
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長3)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)425表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング TiNコート
グーリング¥21,980税込¥24,1781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
アルミ深穴加工ドリル セミロング
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSSねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130