絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 2(147)
- 2.5(153)
- 3(157)
- 3.2(150)
- 3.3(146)
- 3.5(158)
- 4(168)
- 4.5(160)
- 5(167)
- 5.2(148)
- 5.5(170)
- 6(174)
- 6.5(154)
- 7(157)
- 8(161)
- 8.5(155)
- 9(154)
- 10(169)
- 11(147)
- 12(152)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 141(2)
- 194(1)
- 210(1)
- 219(1)
- 248(2)
- 268(2)
- 289(3)
- 405(3)
- 500(1)
- 515(2)
- 600(1)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(11)
表面処理
- その他(7)
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(7)
溝長(mm)
- 70(2)
- 96(1)
- 98(1)
- 135(1)
- 150(2)
- 176(2)
- 191(3)
- 270(3)
- 345(2)
- 400(1)
- 500(1)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- MT2(1)
25・MT2
ブランド
- グーリング(16)
- 三菱マテリアル(2)
グーリング・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(157)
3.5(158)
4(168)
4.5(160)
5(167)
5.5(170)
6(174)
7(157)
8(161)
10(169)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
NC用ストレートドリル NSD 22.0
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥48,980税込¥53,8781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥39,980税込¥43,9781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥82,980税込¥91,2781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン
グーリング¥77,980税込¥85,7781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)500表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥34,980税込¥38,4781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥73,980税込¥81,3781本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118