絞り込み
ブランド
- レシップエスエルピー
- 雅(8,077)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(825)
- MAD MAX(マッドマックス)(427)
- KOITO(小糸製作所)(183)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- 信和自動車工業(168)
- SYS(116)
- CGC(千代田)(108)
- 花魁JAPAN(94)
- 槌屋ヤック(86)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(74)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(58)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- ブランドをもっと見る

SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
レシップエスエルピー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)