絞り込み
ブランド
- 小林総研
- モノタロウ(45)
- 雅(8,077)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,117)
- MAD MAX(マッドマックス)(428)
- 信和自動車工業(296)
- KOITO(小糸製作所)(213)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(183)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(105)
- 槌屋ヤック(87)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(75)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(57)
- クラリオン (Clarion)(50)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)
小林総研(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無し材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LED庫内灯(スタンダードTYPE)
小林総研(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LEDマーカーKB45 黄 24V
小林総研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)
小林総研(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24