絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- NOKクリューバー(41)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(24)
- ダイゾーニチモリ(8)
- CARL BECHEM(8)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(5)
- Devcon(デブコン)(4)
- AZ(エーゼット)(4)
- ダイゾー(4)
- BALBIS(バルビス)(4)
- ORAPI(4)
- アズワン(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- セハージャパン(3)
- スズキ機工(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- ヤナセ製油(2)
- ブランドをもっと見る
特価

αホワイトオイル 詰替用
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1缶(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。色淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996色淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αホワイトオイルスプレー (替ボトル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル色淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性