97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 799 REDUCE AL ORAPI

    799 REDUCE AL

    ORAPI
    2,798税込3,078
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型引火点(℃)100以上香り無臭外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • MCフードスペシャリティーズ いの一番 100g x20 三菱商事ライフサイエンス

    MCフードスペシャリティーズ いの一番 100g x20

    三菱商事ライフサイエンス
    14,900税込16,092
    1箱(100g×20個)
    4日以内出荷
    かつおぶし、しいたけ、こんぶの3つの旨みが理想的に配合されているうまみ調味料です。肉じゃがのカラー写真が入りさらにおいしそうなパッケージにリニュアルしました。
    危険物の類別非危険物
  • フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入 ニッペコ(旧 日本礦油)

    フードルブFF NO.2 420MLカートリッジ 20本入

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    28,980税込31,878
    1箱(20本)
    当日出荷
    食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。 扱いやすいカートリッジタイプで、グリースガンを使用して給脂できます。
    用途食品製造機械や医薬化粧品製造機械などの潤滑に仕様食品機械用規格NSF H-1を認証取得済トラスコ品番138-5200材質基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合石けん質量(kg)8容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~180ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • アドニールグリースH1 KANA(片山チエン)

    アドニールグリースH1

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤ちょう度265~295アズワン品番64-7417-12危険物の類別非危険物
  • グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    159,800税込175,780
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    食品機械用潤滑剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    67,980税込74,778
    1缶(16kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L香味無味
  • グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(食品機械用・フッ素グリース)スミテックFG901

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    48,980税込53,878
    1個(100g)
    翌々日出荷
    食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。仕様NSF H1 認定取得トラスコ品番421-3530材質主成分:フッ素化合物質量(g)110使用温度範囲-30℃~250℃容量(g)100危険物の類別非危険物
  • αホワイトオイルスプレー (替ボトル) TRUSCO

    αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ベッケム プラントフルード CARL BECHEM

    ベッケム プラントフルード

    CARL BECHEM
    65,980税込72,578
    1缶(10L)
    5日以内出荷
    用途連続オーブン用の高温用潤滑オイル基油天然エステル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    5,198税込5,718
    1本(390g)ほか
    5日以内出荷
    用途食品機械用汎用グリース増ちょう剤アルミコンプレックス基油ホワイトオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
  • ベルルブ CARL BECHEM

    ベルルブ

    CARL BECHEM
    189,800税込208,780
    1缶(25kg)
    4日以内出荷
    用途ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤アルミコンプレックス基油合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量25L
  • ベルテンプ CARL BECHEM

    ベルテンプ

    CARL BECHEM
    109,800税込120,780
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    用途超耐熱性に優れたグリース。ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • ベルジンス CARL BECHEM

    ベルジンス

    CARL BECHEM
    84,980税込93,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油基油合成油危険物の数量20000mL
  • ベルシル CARL BECHEM

    ベルシル

    CARL BECHEM
    8,198税込9,018
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL
  • ベルクリーン CARL BECHEM

    ベルクリーン

    CARL BECHEM
    9,998税込10,998
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    用途食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバー

    KLUBERALFA YV 93-302

    NOKクリューバー
    339,800税込373,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
    用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)ちょう度2号増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性
食品機械用潤滑剤