絞り込み
ブランド
- Devcon(デブコン)
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- AZ(エーゼット)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ダイゾーニチモリ(2)
- NOKクリューバー(2)
- セハージャパン(2)
- 日本フイリン(2)
- ヤナセ製油(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- BALBIS(バルビス)(1)
- 日清オイリオ(1)
- スズキ機工(1)
- 三菱商事ライフサイエンス(1)
- CARL BECHEM(1)
特価

食品機械用チェーンスプレー
Devcon(デブコン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(400mL)当日出荷水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。規格NSF C1登録トラスコ品番376-0880色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~150主成分ポリアルファオレフィン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性