絞り込み
ブランド
  • NSP
  • コンドーテック(118)
  • 国元商会(64)
  • ホーシン(HOSHIN)(49)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(25)
  • 未来樹脂(23)
  • タイセイ(22)
  • プラテック(20)
  • 乾産業(16)
  • 八幡ねじ(13)
  • セパレーター協同組合(12)
  • ケージーパルテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • アーキヤマデ(10)
  • ノーブランド(8)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 土間ピタットD10・13 NSP

    土間ピタットD10・13

    NSP
    15,980税込17,578
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。
    用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20
  • NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(300個)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30
  • アワシャットスマート NSP

    アワシャットスマート

    NSP
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート0~65DN NSP

    片止めアンカープレート0~65DN

    NSP
    39,980税込43,978
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80
  • NSP型枠(45mm)平パネル NSP

    NSP型枠(45mm)平パネル

    NSP
    4,490税込4,939
    1枚ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途直線部分に使用します。材質亜鉛鋼板
  • NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石

    NSP
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)外コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)外コーナー

    NSP
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途出隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    NSP型枠(45mm)BS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    11,980税込13,178
    1束(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 天端ターゲット用ドライバー2 NSP

    天端ターゲット用ドライバー2

    NSP
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
  • NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN

    NSP
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45
  • NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター固定杭

    NSP
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。長さ(mm)400幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50
  • NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入 NSP

    NSP型枠(45mm)285当板(0.6t)4枚入

    NSP
    3,500税込3,850
    1組(4枚)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)285厚さ(mm)型枠:45
  • ターゲット調整用ドライバーアタッチメント NSP

    ターゲット調整用ドライバーアタッチメント

    NSP
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。
    材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
  • 天端ビス用ビット NSP

    天端ビス用ビット

    NSP
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット幅(mm)18
  • 生コンホッパー NSP

    生コンホッパー

    NSP
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。
    用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150
  • 内コーナー(木枠用) NSP

    内コーナー(木枠用)

    NSP
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
    用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300
  • フィットサポーター NSP

    フィットサポーター

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(10本)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    45,980税込50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • 鉄ベース枠 2000パネル NSP

    鉄ベース枠 2000パネル

    NSP
    12,980税込14,278
    1束(3枚)ほか
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)2000幅(mm)25板厚(mm)1.6
  • 片止めアンカープレート コーナー用 NSP

    片止めアンカープレート コーナー用

    NSP
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15
  • NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具 NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具

    NSP
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28
  • NSP型枠(45mm)スライドパネル NSP

    NSP型枠(45mm)スライドパネル

    NSP
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅は50~300mm)平パネルに被せて使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)400厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)ワンタッチSP NSP

    NSP型枠(45mm)ワンタッチSP

    NSP
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅450~750mmまたは200~300mm)付属のスライド止金具のレバーを回すだけで、スライド部を簡単に固定できます。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)内コーナー NSP

    NSP型枠(45mm)内コーナー

    NSP
    5,798税込6,378
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
    用途入隅部に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    12,880税込14,168
    1束(160本)ほか
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り) NSP

    KR型枠(50mm)KRBS吊巾止金具(Φ13mmセンター穴有り)

    NSP
    9,998税込10,998
    1束(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具 NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BSハーフ吊巾止金具

    NSP
    13,980税込15,378
    1箱(200本)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の片側の型枠だけ固定するセパレーター。ベタ基礎の外周型枠の位置決め。材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し) NSP

    NSP型枠(45mm)高防錆BS吊巾止金具(センター穴無し)

    NSP
    9,898税込10,888
    1束(10本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSP

    NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ

    NSP
    30,980税込34,078
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)42.2
  • KR型枠(50mm)50段セパ2 NSP

    KR型枠(50mm)50段セパ2

    NSP
    6,198税込6,818
    1束(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:50
  • NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP

    NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2

    NSP
    8,898税込9,788
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
    用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
  • 天端ターゲット用ビット NSP

    天端ターゲット用ビット

    NSP
    849税込934
    1袋
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
    用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
  • 天端ターゲット2 横筋用 NSP

    天端ターゲット2 横筋用

    NSP
    16,980税込18,678
    1箱(300個)
    欠品中
    住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
    用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185
  • 床下勝手にドレイン NSP

    床下勝手にドレイン

    NSP
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
    用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50
  • 樹脂スペーサー NSP

    樹脂スペーサー

    NSP
    6,998税込7,698
    1袋(80個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
    用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂径(mm)鉄筋:D10、13
  • 鋼製遣り方 水糸受け NSP

    鋼製遣り方 水糸受け

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。材質樹脂幅(mm)150幅W2(mm)(板入)16
  • 鋼製遣り方 ストレートセッター NSP

    鋼製遣り方 ストレートセッター

    NSP
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115
  • 鋼製遣り方 ポール1200 NSP

    鋼製遣り方 ポール1200

    NSP
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。
    用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200径(mm)35
  • 鉄ベース枠 支持棒500 NSP

    鉄ベース枠 支持棒500

    NSP
    11,980税込13,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
    用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500径(mm)13
  • 鉄ベース枠 300内コーナー NSP

    鉄ベース枠 300内コーナー

    NSP
    9,298税込10,228
    1束(10枚)
    3日以内出荷
    布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
    用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300板厚(mm)1.6長さL2(mm)300

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材