絞り込み
ブランド
- NSP
- ホーシン(HOSHIN)(25)
- 国元商会(17)
- 東海建商(14)
- 京都スペーサー(10)
- クニミネ工業(8)
- プラテック(7)
- 城東テクノ(6)
- タイセイ(6)
- わたなべ(5)
- 八幡ねじ(4)
- アーキヤマデ(4)
- 上田機工(2)
- 三協テック(2)
- エスコ(1)
- 乾産業(1)

天端ターゲット用ドライバー2
NSP¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
NSP型枠(45mm)45インサートタレ防止金具
NSP¥19,980税込¥21,9781箱(300個)欠品中住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。材質高耐食溶融めっき鋼板長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)30
アワシャットスマート
NSP¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6
土間ピタットD10・13
NSP¥15,980税込¥17,5781箱(500個)3日以内出荷鉄筋コンクリート工事の生コン打設時に天端を見る事が出来ます。土間レベルの目印としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けることができます。何回も使え、目立つので分かりやすい。D10、D13の鉄筋に使用できます。雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単。本体下部に突起部を追加したことにより、ベース天端の目安がより分かり易くなりました。用途鉄筋に取付ける土間天端・ベース天端を見る治具。材質樹脂高さ(mm)20
片止めアンカープレート0~65DN
NSP¥39,980税込¥43,9781箱(30個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80
NSP・KR型枠(45・50mm)天端磁石
NSP¥12,980税込¥14,2781箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコンクリート天端のレベル出し用磁石。磁石なので取り外しが簡単。生コンの打設高さが見易いように、目立つ黄色にしました。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のコンクリート天端のレベル出し用磁石。材質カラー鋼板、磁石長さ(mm)47幅(mm)18厚さ(mm)型枠:45、50
NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN
NSP¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45
ターゲット調整用ドライバーアタッチメント
NSP¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
天端ビス用ビット
NSP¥1,698税込¥1,8681袋(1個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット幅(mm)18
生コンホッパー
NSP¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150
内コーナー(木枠用)
NSP¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300
片止めアンカープレート コーナー用
NSP¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)180厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)15
天端ターゲット用ビット
NSP¥849税込¥9341袋3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
床下勝手にドレイン
NSP¥6,998税込¥7,6981箱(5個)3日以内出荷住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50
鋼製遣り方 水糸受け
NSP¥19,980税込¥21,9781箱(50個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。アルミ貫定規もしくは木製貫板にネジ固定だけで簡単にセットでき、型枠通り、アンカー芯出しが出来ます。基礎芯と型枠通り・30・45・60・75mmに水糸をセットする事が出来ます。用途基礎工事現場等で使用する遣り方部材で、貫板に固定して基礎芯と型枠通り30・45・60・75mmに水糸をセットする部材。材質樹脂幅(mm)150幅W2(mm)(板入)16
鋼製遣り方 ストレートセッター
NSP¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材で、アルミ貫定規もしくは木製貫板を直線部に取付けて固定出来ます。用途基礎工事現場等で使用する鋼製のポール1200の直線部に取付けてアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する金具。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)(板入)28寸法(mm)115
鋼製遣り方 ポール1200
NSP¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材。固い地盤でも設置できます。繰り返し使用できるので経済的です。鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200径(mm)35
鉄ベース枠 支持棒500
NSP¥11,980税込¥13,1781箱(20本)3日以内出荷布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。材質普通鉄線長さ(mm)500径(mm)13
天端検査治具「ひとり立ち」
NSP¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)300幅(mm)120幅W2(mm)(幅2)100
仕切板
NSP¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
NSP・KR型枠(45・50mm)パネル固定金具
NSP¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)20幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)52
NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具
NSP¥14,980税込¥16,4781箱(50個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ
NSP¥10,980税込¥12,0781箱(100個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50
KR型枠(50mm)メタルジョイナークサビ対応型
NSP¥12,980税込¥14,2781箱(20個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)87幅(mm)40厚さ(mm)型枠:50
NSP型枠(45mm)Uピン調整器プライヤータイプ
NSP¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。作業が簡単!プライヤーをぐ~っとしめるだけでUピンが正確に矯正されます。型枠を立てたまま調整が可能。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)711厚さ(mm)型枠:45
NSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用
NSP¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)120厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)120
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ
NSP¥30,980税込¥34,0781箱(20個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)42.2
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ
NSP¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。適合型枠幅45・50mm兼用材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
天端磁石調整用アタッチメント
NSP¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)29高さ(mm)70
天端用ベースドライバー
NSP¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ビス用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥18,980~税込¥20,878~1セット(1セット)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 (スケール付き)
NSP¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 スタンプ付き(スケール付き)
NSP¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。スケール付きなので、回転レーザー、光学式レベルでも調整出来ます。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビット、スケール部品のセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ドライバー用スケールセット部品
NSP¥9,898税込¥10,8881箱3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板幅(mm)18高さ(mm)130
天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)
NSP¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48
天端ビス用ドライバー2
NSP¥9,498~税込¥10,448~1セット(1セット)3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。材質樹脂、アルミ径(mm)53
天端ターゲット用ドライバー2 スタンプ付き
NSP¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)、天端ターゲット用ビットのセット材質樹脂、アルミ径(mm)53
ターゲット調整用「ぴたドラ」アタッチメント
NSP¥2,698税込¥2,9681袋3日以内出荷NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)用の先端部に取り付けることで、レベルポインターを調整する事が出来ます。用途NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)用の先端部に取り付ける、レベルポインターの高さ調整用長アタッチメント。材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)21高さ(mm)54
ドライバー延長アタッチメント(L=300)
NSP¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)用の先端部に取り付けることで、長さを300mm延長できます。用途NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)用の先端部に取り付ける、長さ300mm延長アタッチメント。材質樹脂、アルミ長さ(mm)300
天端ターゲット2 横筋用
NSP¥16,980税込¥18,6781箱(300個)欠品中住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可材質樹脂高さ(mm)185


























































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ [ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70296889-251027-02.jpg)