絞り込み
ブランド
  • NSP
  • コンドーテック(117)
  • 国元商会(64)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(25)
  • ホーシン(HOSHIN)(22)
  • 乾産業(16)
  • 八幡ねじ(13)
  • セパレーター協同組合(12)
  • プラテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • アーキヤマデ(10)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 城東テクノ(6)
  • わたなべ(6)
  • ノーブランド(5)
  • アラオ(5)
  • タイセイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) NSP

    NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

    NSP
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
    用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
  • NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス NSP

    NSP型枠(45mm)コンパネ枠用ビス

    NSP
    359税込395
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
    用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。材質ユニクロメッキ長さ(mm)12厚さ(mm)型枠:45径(mm)2.3

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材