絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • NSP(207)
  • コンドーテック(118)
  • 国元商会(64)
  • 京都スペーサー(45)
  • アートスペース(31)
  • 東海建商(25)
  • 未来樹脂(23)
  • タイセイ(22)
  • プラテック(20)
  • 乾産業(16)
  • 八幡ねじ(13)
  • セパレーター協同組合(12)
  • ケージーパルテック(11)
  • TRUSCO(10)
  • アーキヤマデ(10)
  • ノーブランド(8)
  • BiC(8)
  • クニミネ工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巾止めセパ ホーシン(HOSHIN)

    巾止めセパ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。 施工後、耳部を簡単に折ることができます。
    用途住宅基礎型枠に最適!
  • アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ角バタ 60角

    ホーシン(HOSHIN)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷から11日以内出荷
    鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
    用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
  • コーンモルタル ホーシン(HOSHIN)

    コーンモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    6,998税込7,698
    1袋(10kg)
    当日出荷
    プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
    用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g質量(kg)10収縮率(%)0.06圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
  • SPモルタル ホーシン(HOSHIN)

    SPモルタル

    ホーシン(HOSHIN)
    5,498税込6,048
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。(砂、セメント不要) 簡単に削って成型可能です。完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。 接着力、防水性に優れています。
    用途土木、建築、設備、配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。配合粉体:1kg、水:300g圧縮強度(N/mm2)7日:14.0以上、14日:20.0以上、28日:25.0以上接着強度(N/mm2)7日:0.60以上、14日:0.80以上、28日:1.00以上
  • Zサポート ホーシン(HOSHIN)

    Zサポート

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    5日以内出荷
    ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
    用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
  • アルウォーク ホーシン(HOSHIN)

    アルウォーク

    ホーシン(HOSHIN)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
    用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般許容荷重(kN)1.96(200kg)NETIS番号KKK-170004-VE
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N

    ホーシン(HOSHIN)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用吊り固定部単品です。 連結部と組み合わせてご使用ください。 20mm~200mmまでの構造物へ取付可。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N付属品連結ピン種別吊り固定部N0.4m質量(kg)12.2
  • 垂直アルミステップ 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 連結部です。 スタンドパイプ固定式。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップ用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ固定式
  • FT足場 ホーシン(HOSHIN)

    FT足場

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    コンクリート躯体に直接取り付け可能です。 上下2ヶ所にフォームタイ及びボルト等で取り付けでき、より安全に作業ができます。 また、下部は長穴になっていますので、上下の取り付け間隔は自由に設定できます。 (450mm~900mmピッチ) 傾斜角度の調節が自在で、逆3分勾配~約9分勾配まで使用できます。 専用フックを取り付ける事により、横バタにも取り付けできます。
    用途型枠の解体、及び最終検査用足場に最適です。許容荷重(kN)1.96(200kg)
  • アルミ手すり ホーシン(HOSHIN)

    アルミ手すり

    ホーシン(HOSHIN)
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。 軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
    付属品単管キャップ2個材質アルミ製
  • SRセパ ホーシン(HOSHIN)

    SRセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1ケース(200本)ほか
    5日以内出荷
    打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
    用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
  • アルウォーク用 手すり柱 ホーシン(HOSHIN)

    アルウォーク用 手すり柱

    ホーシン(HOSHIN)
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
    付属品単クランプ2個、単管キャップ1個材質アルミ製質量(kg)1.7長さ(m)1.0
  • アルウォーク専用フック ホーシン(HOSHIN)

    アルウォーク専用フック

    ホーシン(HOSHIN)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様アルウォーク/FT足場共通
  • サポート整理台 ホーシン(HOSHIN)

    サポート整理台

    ホーシン(HOSHIN)
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
    用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!材質亜鉛処理材質量(kg)30/台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×850×650積載荷重(t)パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×1060×853
  • パイプパレット ホーシン(HOSHIN)

    パイプパレット

    ホーシン(HOSHIN)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
    用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。規格48.6Φパイプ50本用表面処理有色クロメートメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280質量(kg/本)3.8
  • レベルピン ホーシン(HOSHIN)

    レベルピン

    ホーシン(HOSHIN)
    3,698税込4,068
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    材質が硬質。8角形なので安定性があり、変形が殆どありません。 ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、浮き上がりの心配がありません。 天端のビスが回し易いので、作業性アップ! 傾斜角度が骨材に当たっても支障なく作業可能。ビラが四方にあるため安定性抜群!
    用途基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます。質量(g/本)5
  • 垂直アルミステップ 吊り固定部N用 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ 吊り固定部N用

    ホーシン(HOSHIN)
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ 吊り固定部N用オプション品 凹凸のある構造物への設置にご使用ください。
    用途垂直アルミステップ用吊り固定部N用仕様HAS-FC用種別フック背面連結金具N材質鋼製質量(kg)1.3
  • 垂直アルミステップ用 背カゴ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ用 背カゴ

    ホーシン(HOSHIN)
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ用 背カゴです。 背中から後方へ倒れたとしても墜落の危険性を低減します。 吊り固定部、連結部兼用。 ※垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 ※ピン脱着タイプは、工具を使用せず背カゴの取り外しを行うことが出来ます。
    用途垂直アルミステップ用背カゴ材質鋼製、アルミ製(リング)質量(kg)6.1
  • 垂直アルミステップF式 連結部 ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップF式 連結部

    ホーシン(HOSHIN)
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    垂直アルミステップF式用 連結部です。 スタンドパイプの長さを標準タイプで180mm調整可。 左右で別々に長さを調整可能なため、起伏のある壁面にも柔軟に設置可能です。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    用途垂直アルミステップF式用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ自在式
  • 垂直アルミステップ ホーシン(HOSHIN)

    垂直アルミステップ

    ホーシン(HOSHIN)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    垂直アルミステップ新タイプです。 スタンドパイプが調整できるため、様々な現場にフィットします。 運搬時はパイプを収納でき、保管や移動が容易です。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m) ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。
    仕様吊り固定部N、F式連結部1.0m×2種別F式標準セット2.4m質量(kg)24.6許容荷重(kN)0.98(100kg)
  • アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 内手すりホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
    付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
  • MFタイ ホーシン(HOSHIN)

    MFタイ

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
    用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
  • 丸セパターンバックル ホーシン(HOSHIN)

    丸セパターンバックル

    ホーシン(HOSHIN)
    58,980税込64,878
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    Pコンに取り付けて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])29.4[3000]
  • 溶接・板セパ ホーシン(HOSHIN)

    溶接・板セパ

    ホーシン(HOSHIN)
    35,980税込39,578
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)

    ジョイントピン

    ホーシン(HOSHIN)
    51,980税込57,178
    1ケース(1500本)
    5日以内出荷
    Nセパシリーズのセパに使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nバー調整ジョイント ホーシン(HOSHIN)

    Nバー調整ジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    69,980税込76,978
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部及びNバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • NFTアンカー ホーシン(HOSHIN)

    NFTアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    35,980税込39,578
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別微調整用引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nアンカー ホーシン(HOSHIN)

    Nアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    33,980税込37,378
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部と組み合わせて使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nバー ホーシン(HOSHIN)

    Nバー

    ホーシン(HOSHIN)
    25,980税込28,578
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • 埋込ジョイント ホーシン(HOSHIN)

    埋込ジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    42,980税込47,278
    1ケース(150本)
    5日以内出荷
    模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。種別U-30(3/8用)引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nネジジョイント ホーシン(HOSHIN)

    Nネジジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    49,980税込54,978
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    模様型枠・コンパネに使用します。(面板に穴あけ必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • Nセパ ホーシン(HOSHIN)

    Nセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    29,980税込32,978
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。(アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。(MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • MLコーン ホーシン(HOSHIN)

    MLコーン

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1ケース(600本)
    5日以内出荷
    コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
    用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
  • ジョイントピン ホーシン(HOSHIN)

    ジョイントピン

    ホーシン(HOSHIN)
    44,980税込49,478
    1ケース(1500本)
    5日以内出荷
    MLセパシリーズのセパに使用します。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • バージョイント ホーシン(HOSHIN)

    バージョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    11,980税込13,178
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • 調整ジョイント(B) ホーシン(HOSHIN)

    調整ジョイント(B)

    ホーシン(HOSHIN)
    73,980税込81,378
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    耳部、アンカー部及びアールバーと組み合わせて使用します。(微調整用)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • イカリアンカー ホーシン(HOSHIN)

    イカリアンカー

    ホーシン(HOSHIN)
    53,980税込59,378
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    耳部・中間部と組み合わせて使用します。(角度が自在になります。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • アールバー ホーシン(HOSHIN)

    アールバー

    ホーシン(HOSHIN)
    25,980税込28,578
    1ケース(20本)
    7日以内出荷
    耳部同士及び耳部とアンカー部の中間バーとして使用します。(所要寸法にカット)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • ネジジョイント ホーシン(HOSHIN)

    ネジジョイント

    ホーシン(HOSHIN)
    35,980税込39,578
    1ケース(200本)
    5日以内出荷
    模様型枠、コンパネ、鋼製型枠に使用します。(面板に穴あけが必要)角度が自在になります。
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
  • MLセパ ホーシン(HOSHIN)

    MLセパ

    ホーシン(HOSHIN)
    31,980税込35,178
    1ケース(200本)ほか
    5日以内出荷
    鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。 (アンカー取りの場合や耳部を20°以上曲げる必要がある場合は「角度付」を使用)アールバーとスライドすることにより3mm単位の寸法調整可能。 (MLコーン使用によりコンクリート表面の錆防止が可能です。)
    用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(MLセパシリーズ)は最適です。引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

型枠・基礎工事部材