72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クニシール C-31 クニミネ工業

    クニシール C-31

    クニミネ工業
    24,980税込27,478
    1箱(1m×20本)
    当日出荷
    ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
    用途コンクリート打継部止水材長さ(mm)1000幅(mm)28厚さ(mm)12
  • 天端ターゲット 八幡ねじ

    天端ターゲット

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
    用途基礎天端レベル出し治具です。
  • CP ハクリ剤 コンドーテック

    CP ハクリ剤

    コンドーテック
    8,198税込9,018
    1缶
    欠品中
    精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。
    容量(L)18
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    14,980税込16,478
    1ケース(300個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • 土間ピタット 八幡ねじ

    土間ピタット

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(20個×5パック)
    当日出荷
    土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。
    用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
  • 単管ハンガー 上田機工

    単管ハンガー

    上田機工
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    単管の整理・ 保管・ 運搬に便利です
  • メガネクランプ 国元商会

    メガネクランプ

    国元商会
    779税込857
    1個
    当日出荷
    フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • 水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ

    水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)

    城東テクノ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
    仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー
  • 工具 AY定規下敷きセット アーキヤマデ

    工具 AY定規下敷きセット

    アーキヤマデ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約3000
  • 工具 圧着板 アーキヤマデ

    工具 圧着板

    アーキヤマデ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約450
  • ドライバー わたなべ

    ドライバー

    わたなべ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レベルポインターのご使用にあたり、専用ドライバーをお使いいただくと、レベルの調整が楽な姿勢で簡単に行えます。ノブ上面に気泡管が付いています(専用ドライバー写真Aの部分)
    用途レベルポインター専用ドライバー
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • サポートハンガー 上田機工

    サポートハンガー

    上田機工
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    11日以内出荷
    パイプサポートの保管・運搬用です。
    質量(kg)20
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(10個×4パック)ほか
    翌々日出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • デカビス 三協テック

    デカビス

    三協テック
    8,098税込8,908
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大判型枠せりあげに
    用途コンパネ1枚用材質サイズw5/16首下長25表面処理ユニクロメッキ
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    19,980税込21,978
    1ケース(400個)ほか
    5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ縦筋取付
  • KSアシバルーパー 国元商会

    KSアシバルーパー

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
    仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • クニセパ クニミネ工業

    クニセパ

    クニミネ工業
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
    用途セパレート用ベントナイト止水材寸法t(mm)10寸法r2(mm)20
  • レベルポインター わたなべ

    レベルポインター

    わたなべ
    18,980税込20,878
    1ケース(400個)ほか
    5日以内出荷
    見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
    用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)タイプワンタッチ主筋取付
  • スラブポインター わたなべ

    スラブポインター

    わたなべ
    34,980税込38,478
    1ケース(100セット)
    5日以内出荷
    パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
    用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番SP-1622適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
  • キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業

    テンバポイント接着型(ポリ式)

    乾産業
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。
    用途スラブ天端目印用
  • 鉄筋キャップ(マグネットあり) プラテック

    鉄筋キャップ(マグネットあり)

    プラテック
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
    材質樹脂、マグネットタイプマグネットあり(磁石あり)
  • ふかしセパボルト プラテック

    ふかしセパボルト

    プラテック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
    材質鉄、樹脂全長(mm)43外形寸法(mm)Φ32ねじサイズW5/16-18(2分5厘)
  • NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) NSP

    NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

    NSP
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
    用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
  • スポコン 京都スペーサー

    スポコン

    京都スペーサー
    48,980税込53,878
    1箱(40本)ほか
    7日以内出荷
    生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
    用途型枠コンクリート打設時に使用する
  • P敷プレート 京都スペーサー

    P敷プレート

    京都スペーサー
    13,980税込15,378
    1箱(350枚)ほか
    7日以内出荷
    土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 工具 ジョイントチェッカー アーキヤマデ

    工具 ジョイントチェッカー

    アーキヤマデ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約400
  • コーナーバッファー のりなし タイセイ

    コーナーバッファー のりなし

    タイセイ
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • クニシール AB-2025Y クニミネ工業

    クニシール AB-2025Y

    クニミネ工業
    26,980税込29,678
    1箱(5m×4本)
    6日以内出荷
    アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
    用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部長さ(mm)5000幅(mm)20厚さ(mm)2.5
  • クニシール AB-2505 クニミネ工業

    クニシール AB-2505

    クニミネ工業
    29,980税込32,978
    1箱(5m×4本)
    5日以内出荷
    アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
    用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等長さ(mm)5000幅(mm)25厚さ(mm)5
  • ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-2型

    国元商会
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
    タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSパネル受D型 国元商会

    KSパネル受D型

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
    適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル浮かし 国元商会

    KSパネル浮かし

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
    タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
基礎工事関連部材