絞り込み
ブランド
- NSP
- 国元商会(17)
- 京都スペーサー(10)
- クニミネ工業(8)
- 城東テクノ(6)
- プラテック(5)
- わたなべ(5)
- 八幡ねじ(4)
- アーキヤマデ(4)
- 上田機工(2)
- タイセイ(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 三協テック(2)
- 乾産業(1)

NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)
NSP¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)