116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライズプレート 八幡ねじ

    ライズプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
    用途高さを調整するときに使用します。
  • ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペース

    ASコンクリートスペーサー サイコロ

    アートスペース
    ¥529~税込¥582~
    1箱(6個)ほか
    翌々日出荷
    最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
    強度(設計基準)50N
  • コンクリートサイコロ 京都スペーサー

    コンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(12個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • ライナースペーサー アラオ

    ライナースペーサー

    アラオ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
    用途コンクリート製品の高調整に材質PE系樹脂色黒
  • メッシュ用サイコロ 乾産業

    メッシュ用サイコロ

    乾産業(4件のレビュー)
    ¥29税込¥32
    1個
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
    色グレー高さ(mm)30適合径(Φmm)メッシュ:6
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASスペーサー A型 アートスペース

    ASスペーサー A型

    アートスペース(1件のレビュー)
    ¥30~税込¥33~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 兼用ポリドーナツ ノーブランド

    兼用ポリドーナツ

    ノーブランド
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 基礎用サイコロ ノーブランド

    基礎用サイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンクリート平板 アートスペース

    コンクリート平板

    アートスペース
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
  • クサビ 未来樹脂

    クサビ

    未来樹脂
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
    用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
  • 溝付きコンクリートサイコロ 京都スペーサー

    溝付きコンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • 鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    鋼製スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    色グレー
  • バー型スペーサー プレート付 京都スペーサー

    バー型スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50本)
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • ポリドーナツ ノーブランド

    ポリドーナツ

    ノーブランド
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
  • セットプレート 未来樹脂

    セットプレート

    未来樹脂
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1束(5個)ほか
    3日以内出荷
    1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
    用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
  • P ドーナツ 兼用型 京都スペーサー

    P ドーナツ 兼用型

    京都スペーサー
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • ASスペーサー B型 アートスペース

    ASスペーサー B型

    アートスペース
    ¥30~税込¥33~
    1個
    8日以内出荷
    ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
  • スラブ用スペーサ コシカケ 未来樹脂

    スラブ用スペーサ コシカケ

    未来樹脂
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
    用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
  • ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D10仕様

    アートスペース
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D10
  • ポリタワー ノーブランド

    ポリタワー

    ノーブランド
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリサイコロ ノーブランド

    ポリサイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    打放しスラブに最適
    材質プラスチックタイプ下筋用
  • 樹脂サイコロ枠 NSP

    樹脂サイコロ枠

    NSP
    ¥45,980税込¥50,578
    1束(5枚)
    3日以内出荷
    余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
    用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65
  • プラ・スターG 京都スペーサー

    プラ・スターG

    京都スペーサー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために適合サイズD10-13
  • 鋼製スペーサー プレート付 京都スペーサー

    鋼製スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • KS高強度スペーサー 壁用 京都スペーサー

    KS高強度スペーサー 壁用

    京都スペーサー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(80個)ほか
    7日以内出荷
    壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
  • 溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ

    溶接金網用スペーサー メッシュベース

    アーキヤマデ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50個)
    当日出荷
    底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
    用途溶接金網の4種の直径に対応材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)78×30標準使用量3個/m2適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0
  • ポリタワー(プラスチック) アートスペース

    ポリタワー(プラスチック)

    アートスペース(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(150個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様

    アートスペース(3件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D19-22
  • ASロックスペーサー V型 アートスペース

    ASロックスペーサー V型

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
  • スラブ用スペーサ ブロック 未来樹脂

    スラブ用スペーサ ブロック

    未来樹脂
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(200個)
    5日以内出荷
    ・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
    用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
  • 樹脂サイコロ枠 八幡ねじ

    樹脂サイコロ枠

    八幡ねじ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
    用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
  • 樹脂スペーサー NSP

    樹脂スペーサー

    NSP
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(80個)
    3日以内出荷
    住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
    用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂径(mm)鉄筋:D10、13
  • デッキプレート用スペーサー 京都スペーサー

    デッキプレート用スペーサー

    京都スペーサー
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • Pタワー 京都スペーサー

    Pタワー

    京都スペーサー
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • PUDスペーサー 京都スペーサー

    PUDスペーサー

    京都スペーサー
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 足元P製上下筋受スペーサー PL付 京都スペーサー

    足元P製上下筋受スペーサー PL付

    京都スペーサー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    バー型スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スペーサー