絞り込み
ブランド
- 国元商会
- 乾産業(6)
- サイトー工業(3)
- コンドーテック(1)
- NewHikari(1)

KSネオガッツ
国元商会(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(100個)当日出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
KS小ガッツ
国元商会¥33,980税込¥37,3781セット(100個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
KSガッツ
国元商会¥38,980税込¥42,8781セット(100個)当日出荷鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSハシラマン
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
KSポインター
国元商会¥53,980~税込¥59,378~1セット(100組)ほか4日以内出荷純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
KSネオガッツL
国元商会¥46,980税込¥51,6781セット(100個)4日以内出荷セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
KSガッツ
国元商会¥59,980税込¥65,9781セット(100個)4日以内出荷鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSツナギーノ
国元商会¥41,980税込¥46,1781箱(100個)4日以内出荷ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。用途セパレーター接続金具
KSデルタブラケットα
国元商会¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。 シーボルトにも取り付けできます。(バタ掛け金具を反転して使います。) 組み立て取り付けワンタッチです。 折り畳めるので持ち運びが便利。 調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])1470[150]傾斜角度(°)0、6、12、18、23、28、34、39、44ボルト平径(mm)21
KSピンクル
国元商会¥619~税込¥681~1個4日以内出荷C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。ボルト対辺(mm)21
KSグリッパー2型
国元商会¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)4日以内出荷溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具 鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。 1個で縦引き、横引きを可能にしました。 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80]ボルト平径(mm)12
KSゼロガッツ
国元商会¥44,980~税込¥49,478~1セット(50個)当日出荷から4日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V仕上生地許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17