25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)

    パイプフィルター

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
    用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
  • アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ矢板打込工具

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
    質量(kg)3.6
  • ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)

    ブロックパネル

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
    用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
  • 切梁サポート ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート

    ホーシン(HOSHIN)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
    用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
  • アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起しホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    アルミ腹起しを簡単に設置
    ピッチ(mm)50
  • アルミ腹起しブラケット ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起しブラケット

    ホーシン(HOSHIN)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ腹起しを簡単に設置
    質量(kg)0.3
  • パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)

    パイプホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
    用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
  • 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート(KM型)

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
    用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
  • アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ合金矢板

    ホーシン(HOSHIN)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
    用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
  • ストッパーST 600用 ホーシン(HOSHIN)

    ストッパーST 600用

    ホーシン(HOSHIN)
    65,980税込72,578
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
    用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに適合引抜型枠600mm用
  • アルミ矢板引抜工具 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ矢板引抜工具

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    矢板の引き抜き穴にセットして、簡単に早く撤去時の引き抜き作業が行え、矢板先端や引き抜き穴を保護します。
    質量(kg)2.6
  • スーパーSSジャッキ ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ

    ホーシン(HOSHIN)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
    用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般NETIS番号KK-110049-VR
  • アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起し

    ホーシン(HOSHIN)
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
    用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)120
  • スーパーSSジャッキ用 ラチェット ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ用 ラチェット

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)1.2
  • ストッパーST ホーシン(HOSHIN)

    ストッパーST

    ホーシン(HOSHIN)
    89,980税込98,978
    1ケース(50本)
    5日以内出荷
    裏コン抜き型枠の手間を一気に解消。 従来の裏コン抜型枠作成作業がストッパーを使用することにより一気に時間短縮でき、一定寸法も保持され、人員も2名程度削減することが可能になります。 裏コン幅(10cm・15cm・20cm)を常に保持します。 抜型枠が倒れません。 抜型枠組作業が瞬時に完了します。
    用途ブロック積み時の引抜型枠の支保及び裏コンの幅決めに
  • 添加液 ホーシン(HOSHIN)

    添加液

    ホーシン(HOSHIN)
    1,698税込1,868
    1本(0.9L)
    5日以内出荷
  • ポンプN用キャリア ホーシン(HOSHIN)

    ポンプN用キャリア

    ホーシン(HOSHIN)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
  • ステンレス製水圧手動ポンプN型 ホーシン(HOSHIN)

    ステンレス製水圧手動ポンプN型

    ホーシン(HOSHIN)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    保守が簡単で耐久性に優れています。
    用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)質量(kg)15(空時)タンク容量(L)15使用圧力圧力計のグリーンの範囲ホース長さ(m)3.2吐出量(mL/ストローク)27使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
  • アルミ水圧ジャッキ 作業棒 ホーシン(HOSHIN)

    アルミ水圧ジャッキ 作業棒

    ホーシン(HOSHIN)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
  • アルミ水圧ジャッキ ホーシン(HOSHIN)

    アルミ水圧ジャッキ

    ホーシン(HOSHIN)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    軽量でサビに強いアルミ製です。 保守が簡単で耐久性に優れている水圧式パイプサポートです。
    用途上下水道工事、ガス工事、通信工事、電気工事など小規模な開削工事
  • つっぱり名人1010A型用 腹起し ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型用 腹起し

    ホーシン(HOSHIN)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    幅(mm)75断面2次モーメント217cm4断面積(cm2)23.2断面係数(cm3)57
  • つっぱり名人1010A型用 連結ピン ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型用 連結ピン

    ホーシン(HOSHIN)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • つっぱり名人1010A型 ホーシン(HOSHIN)

    つっぱり名人1010A型

    ホーシン(HOSHIN)
    77,980税込85,778
    1本
    5日以内出荷
    四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
    用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4
  • スーパーSSジャッキ用 作業棒 ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ用 作業棒

    ホーシン(HOSHIN)
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    作業棒には、標準でラチェットレンチが付いています。
  • スーパーSSジャッキ ST型 ホーシン(HOSHIN)

    スーパーSSジャッキ ST型

    ホーシン(HOSHIN)
    249,800税込274,780
    1本
    7日以内出荷
    土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置~撤去ができるので安全です。 安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。 水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。 環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。
    用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般軸力(kN)98.0(許容)NETIS番号KK-110049-VR

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

土留工事