カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(141)
- 平野製作所(67)
- クイジナート(64)
- エフ・エム・アイ(52)
- アルファ・ローヤル(47)
- 千葉工業所(34)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- ボニー(29)
- エス・シー・テクノ(26)
- 中部コーポレーション(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(19)
- マルチシェフ(16)
- カンダ[厨房用品](15)
- cotta(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- 下村工業(13)
- アサヒ(12)
- インペリア(12)
- ドリマックス(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(1)

小型脱水機ドライサイクロン
エムテートリマツ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
10PRO用ワークボール
クイジナート(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合本体DLC-10PRO仕様10PRO専用部品名称ワークボールTKG品番9-0643-0303TKG品番(2017)6-0571-0303
10PRO用広口フィードチューブ付カバー
クイジナート(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様10PRO専用部品名称ボールカバーTKG品番9-0643-0304TKG品番(2017)6-0571-0304
フードプロセッサー
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1色ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様X・NXJ・NXJ2用適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0102TKG品番(2017)6-0571-0102
メタルブレード N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0202TKG品番(2017)6-0571-0202
10PRO用 メタルブレード
クイジナート(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
フードプロセッサー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー
クイジナート(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様NXJ2専用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0116TKG品番(2017)6-0571-0116適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
ワークボール (NXJ・NXJ2用)
クイジナート(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様NXJ・NXJ2用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0103TKG品番(2017)6-0571-0103
電動高速ネギカッターNC-2用替刃
平野製作所(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷プロペラ状に組んだ状態での販売となります。適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
10PRO用シンプルカバー
クイジナート(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体仕様形 式:DLC-10PRO仕様10PRO専用部品名称シンプルカバーアズワン品番2-3727-16TKG品番9-0643-0317TKG品番(2017)6-0571-0317
コードレス カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥9,000税込¥9,9001台当日出荷から5日以内出荷コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
キッチンミンサー ナイフ
ボニー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)
電動ネギー 部品 替刃
ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
カプセルカッター ボンヌ
recolte(レコルト)¥6,500税込¥7,1501台当日出荷から5日以内出荷一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通
千葉工業所¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)当日出荷キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
10PRO用プッシャースリーブ
クイジナート(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様10PRO専用部品名称プッシャースリーブアズワン品番2-3727-14TKG品番9-0643-0305TKG品番(2017)6-0571-0305
PCワークボール N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0203TKG品番(2017)6-0571-0203
ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
シンプルカバー
クイジナート(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
ディスクハンドル
クイジナート¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様X・NXJ・NXJ2用型式DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他アズワン品番64-4188-21TKG品番9-0643-0110
投入用ステンレスホッパー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から18日以内出荷材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。材質SUS304
味わい食房 くるくるりんごの皮むき器
下村工業(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台欠品中材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリスチレン材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼寸法(mm)120×210×145質量(g)375耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
フルベジ 白髪ネギカッター
下村工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)138×45×22質量(g)41
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)
クイジナート(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。消費電力(W)360/380容量(L)3付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ディスク用ハンドル
クイジナート¥2,498税込¥2,7481個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)仕様N7JPG用部品名称ディスク用ハンドルTKG品番9-0643-0210TKG品番(2017)6-0571-0210
アトラスパスタマシーン ATL-150
アトラス(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
...























![電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88815562-210212-02.jpg)