絞り込み
ブランド
- コクゴ
- キャンブロ(60)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](24)
- SHT(22)
- シンコー(12)
- ライクイット(9)
- AIS (エイ・アイ・エス)(8)
- TKG(6)
- 高昇(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- be worth style(ビーワーススタイル)(4)
- アズワン(3)
- ERECTA(エレクター)(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 和泉化成(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- タニコー(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

瓶洗浄機付き流し台
コクゴ¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。