カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: サービス機器類

エイシン 電気酒燗器
エイシン電機¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型
サンシン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷容器に注入ピッタリ止まる!。日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。注入が早い!(100c.c./約3秒)。量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。材質ステンレス・樹脂質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0838-0101TKG品番(2017)6-0756-0101
ニッセイ タオルポット
アンナカ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。材質鉄電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びステンレス質量(kg)4色ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
タイジ ホットキャビ (M) 木目
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4色(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)
アンナカ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg材質鉄質量(kg)14.3容量(L)46電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
象印 マイコン スープクックジャー
象印マホービン¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)
TKG¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
TKG 湯煎式 電気スープケトル
TKG¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
電気フードウォーマー 2 / 3 型
仔犬印(本間製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)電源(V)単相100 900W本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
電気ウォーマー (ヨコ型)
エイシン電機¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。材質ステンレス
アダプターバー No.5 ホットパン・陶器
TKG¥589税込¥6481個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)177×33TKG品番9-0819-0205TKG品番(2017)6-0731-0205
アダプターバー No.4 ホットパン・陶器
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
アダプターバー No.3 18-8ホテルパン
TKG¥639税込¥7031個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)178×27TKG品番9-0819-0203TKG品番(2017)6-0731-0203
アダプターバー No.2 18-8ホテルパン
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×27TKG品番9-0819-0202TKG品番(2017)6-0731-0202
18-8ドリンクディスペンサー
SUGICO(スギコ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷温かいもの、冷たいものそれぞれの適温を保ちます。質量(kg)8.2容量(L)12寸法(Φ×高さH)(mm)290×505
アクリルランプウォーマー2灯式
SUGICO(スギコ)¥59,980税込¥65,9781個24日以内出荷付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個電源(V)単相100消費電力(W)125×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付
SUGICO(スギコ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様手元スイッチなし電源(V)単相100消費電力(W)185コード長さ(m)2ソケットE26
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
省エネタイプ業務用温冷庫 MOCA(前開き式)1段 CHC-17F
ノーブランド¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷庫内温度(冷)5℃~10℃・(温)70℃~80℃(周囲25℃を基準)。温度調節CPU方式。安全装置温度ヒューズ・ラインヒューズ
温冷庫 MOCA CHC-8F
ノーブランド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷温度調節:固定式サーモスタット。安全装置:温度ヒューズ・ラインヒューズ。おしぼり25~45本入。温冷一体。数多くのご要望を受けて温蔵庫と冷蔵庫が一つになりました。日本の文化「おしぼり」がさらに接客シーンを向上させます。LED温度表示付。前開きタイプ
リーバーサーモポート RB1000K
リーバー¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷震動や衝撃にも安心な、上蓋ロック機構付きです。ホテルパン用アダプターバーの使用により各サイズのホテルパンの組合せが可能です。浅型や深型のガストロノームパン、トレーなどが自在に組み合わせられ、より多種の料理や食材の保管・搬送効率を高めます。内部サポートレール:ピッチ36.5mm12本。作りがタイトな為、ガストロノームパンの種類によっては窮屈になる場合があります。1/1、1/2、2/3、1/3サイズのガストロノーム規格パン、トレーに対応。
ボンマック サーモブルーワー BMP-2000Z
ボンマック¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷重量:約8kg(乾燥重量)。能力:6.5L/h。付属品:専用ポット×1、水差し、クリーナー、コーヒーフィルター25cm25枚。初動沸き上がり時間約23分。手動給水式
ボンマック コーヒーブルーワー BM-2100
ボンマック¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷タンク容量:約3L。抽出サイクル:約14分。初動沸き上がり時間:約23分。使用ペーパーフィルター25cm
ブッフェウォーマー 雅 1/2 PA10756J
ノーブランド¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
ブッフェウォーマー 雅 1/1 PA10758J
ノーブランド¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷ウォーマーの天板温度は最高120℃まで上昇し、プレートの温度は40~90℃まで設定可能。IH調理器のように食材を調理することは出来ません。お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。ご使用の際は、30分以上の空焚きはしないでください
シロッコ ホットドリンクディスペンサー 3L
アクティブアーマー¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷保温温度:50~90℃。撹拌方式:スクレイパー付フィン撹拌式。洗練されたカウンタートップデザイン。電熱ヒーター加熱システム。本体下部加熱装置の間接電熱によりコンテナー内部のドリンクを温めます。常にスクレイパー付のフィンで撹拌されるため、焦付きもありません。簡単な操作。メインスイッチを押し、後は温度設定ダイアルでお好みの温度に設定するだけ。また、最高温設定でも沸騰や噴き出しのない安全設計です。ホットチョコレートやポタージュスープなど、粘度の高いドリンク用に特別設計されている高粘度対応型ディスペンサーです
TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90
トーダイ¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。やけどにご注意下さい。積載重量15kg以下でご使用ください。使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください