絞り込み
定格内容積(L)
- 40~50未満(1)
ブランド
- ホームテイスト
- 山崎実業(24)
- パール金属(22)
- ナカヤ化学産業(19)
- アイリスオーヤマ(17)
- YAMAZEN(山善)(14)
- Haier(ハイアール)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スケーター(11)
- ツインバード(8)
- アビテラックス(8)
- タイガークラウン(8)
- ハウツー(8)
- 伊勢藤(6)
- イノマタ化学(6)
- PowerArQ(6)
- エスケイジャパン(5)
- ロゴス(5)
- リブプラス(5)
- シャープ(4)
- ブランドをもっと見る

左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズ
ホームテイスト¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)