絞り込み
ブランド
  • テンポスドットコム
  • アイリスオーヤマ(67)
  • Haier(ハイアール)(36)
  • 東芝(30)
  • パール金属(27)
  • 山崎実業(24)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • MAXZEN(22)
  • ナカヤ化学産業(19)
  • TOHOTAIYO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • シャープ(14)
  • アビテラックス(11)
  • スケーター(11)
  • ツインバード(10)
  • タイガークラウン(8)
  • エスコ(7)
  • 日立(7)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(7)
  • エスケイジャパン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム

    フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

    テンポスドットコム
    629,800税込692,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
  • フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム

    フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

    テンポスドットコム
    859,800税込945,780
    1台
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
    付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46放熱量(W)3450/3770
  • フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム

    フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

    テンポスドットコム
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
    付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]2400/2680 W[運転電流]10.2/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)210 (自然落下時・160製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]980/1060 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]800/880 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]1.02/1.10[周囲温度30℃ 水温25℃]0.84/0.92放熱量(W)6900/7540
  • フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ テンポスドットコム

    フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ

    テンポスドットコム
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品スコップ、ストレーナー仕様50~70席材質[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント横型・接地形2極差込み貯氷量(kg)46(自然落下時 30製氷能力130/150kg/日
  • フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコム

    フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

    テンポスドットコム
    829,800税込912,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
冷蔵庫/冷凍庫