絞り込み
定格内容積(L)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ロゴス(5)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ベルソス(2)
  • ビーカム(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • エスケイジャパン(1)
  • マリン商事(1)
  • Philips(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
間口(mm)
  • ~1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
20~30未満(1)
  • 3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替 アイリスオーヤマ

    3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替

    アイリスオーヤマ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    【充電式】【3WAY冷蔵/冷凍/保温切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】 バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫! -20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。 USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。 バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。 バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。 キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
    仕様バッテリー駆動対応:ありセット内容電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー質量(kg)15ホワイト高さ(mm)408長さ(m)交流電源(電源コード+ACアダプター):約2.0、直流電源:約3.4奥行(mm)391間口(mm)666電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)キャスターあり寸法(幅)666mm方式ワイヤーヒーター(加温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408ハンドルあり冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20/25~60USBポートあり寸法(高さ)(mm)408定格内容積(L)約26

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷温庫/保冷庫