絞り込み
貯氷量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~50未満(2)
  • 50~100未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • テンポスドットコム(5)
  • ROOMMATE(4)
  • ベルソス(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • Simplus(2)
  • フジマック(1)
  • ブレイン(1)
  • 丸隆(1)
  • PowerArQ(1)
  • オムニ[家電](1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
間口(mm)
  • ~1000(1)
電源(V)
  • 単相100(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貯氷量(kg)から絞り込む
20~30未満(1)
30~50未満(2)
50~100未満(1)
  • 製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック)

    製氷機 チップ120kgタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
    寸法(mm)氷:10×20×20高さ(mm)800奥行(mm)600電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)440/490給水方式水道直結製氷能力110/120kg(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)11.9
  • フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ Panasonic(パナソニック)

    フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ

    Panasonic(パナソニック)
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
    付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機