絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブランド
- アビテラックス
- EBM(江部松商事)(63)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- T-fal(ティファール)(33)
- YAMAZEN(山善)(96)
- アイリスオーヤマ(137)
- クイジナート(31)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- タイガー魔法瓶(79)
- タマハシ(38)
- ツインバード(62)
- テスコム(33)
- デロンギ(33)
- パール金属(61)
- ビタントニオ(Vitantonio)(45)
- ピーコック魔法瓶工業(67)
- ライソン(34)
- ラドンナ(48)
- 東芝(45)
- 象印マホービン(209)
- ブランドをもっと見る
特価

オーブントースター
アビテラックス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
18Lフラット電子レンジ
アビテラックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から8日以内出荷最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
電気グリルパン
アビテラックス¥4,598税込¥5,0581台9日以内出荷容量(L)(鍋)1.5定格消費電力(W)680本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190満水容量(L)1.8L
電気グリル鍋
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
アビテラックス 電気たこ焼き器 着脱式24個穴 ADT241
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷家族みんなでワイワイたこ焼きパーティー。プレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止。こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せます。プレートを外して、丸洗いができる。800Wの強力ヒーター。温度サーモと温度ヒューズで安全も確保。ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作。直径約43mmのちょっと大玉サイズ直径(Φmm)43穴数24
フィッシュロースター
アビテラックス(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター幅(mm)452質量(kg)約3.4高さ(mm)180奥行(mm)265消費電力(W)1100定格電圧(V)100 (50/60Hz)加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング電源コード(m)1.5ヒーター上下2本(各550W)タイマー30分
アビテラックス 電気グリル鍋
アビテラックス¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。 鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。質量(kg)約2.6容量(L)3.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)TKG品番9-1017-0901
アビテラックス 電気ホットプレート
アビテラックス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。 プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。質量(kg)2.49電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.4プレート寸法(mm)Φ320×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135温度調節範囲(℃)保温~230TKG品番9-1017-0801
ジュースミキサー
アビテラックス¥4,998税込¥5,4981式7日以内出荷ヘルシーな生活をサポートするジュースミキサー。丈夫なステンレス4枚刃にチタンコーティング。お手入れ簡単の丈夫なガラスボトル。シンプル操作で使いやすい。パワフルな250Wモーター。便利なフラッシュ機能有り。ボトルを取付けないと作動しない安全設計。切れ味が持続するチタンコーティング刃。丈夫で清潔なステンレス4枚刃にチタンコーティングを施すことで、切れ味が持続し、野菜やフルーツをしっかりとミキシング!材質回転刃:ステンレス/チタンコーティング定格電圧(V)100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:(約)1.2本体寸法(mm)(約)幅161 × 奥行144 × 高さ328 mm本体質量(kg)2.05定格容量760ml(水分量)定格消費電力250W定格時間連続運転4分(4分動作後は2分以上休ませる)
マルチグリル鍋
アビテラックス¥5,798税込¥6,3781式7日以内出荷焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ。コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい。中身が見えるクリアな蓋。インスタントラーメンの調理にも。お掃除ラクラク。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。1台2役でお手軽調理。焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。その他深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)材質フタ:強化ガラス定格電圧(V)100V 50/60Hz本体寸法(mm)焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm本体質量(kg)焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)電源コード(m)(約)1.8定格消費電力800W
ドリップ式コーヒーメーカー
アビテラックス¥1,998税込¥2,1981個(0.65L)4日以内出荷仕様カップ杯数:4cup(1cup 150ml)定格電圧(V)100定格消費電力(W)600本体質量(kg)0.95電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260最大容量(L)0.65
18Lフラット電子レンジ
アビテラックス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101
アビテラックス 固定式電気たこ焼器
アビテラックス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。 プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。質量(kg)0.8質量(g)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75TKG品番9-1001-0701
















![電子レンジ ガラスターンテーブルタイプ 17L ARE1701-W [17L /50/60Hz] アビテラックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83875455-240906-02.jpg)



















![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)