絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • 象印マホービン(177)
  • アイリスオーヤマ(105)
  • YAMAZEN(山善)(93)
  • タイガー魔法瓶(79)
  • ピーコック魔法瓶工業(66)
  • ツインバード(59)
  • パール金属(52)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • ラドンナ(49)
  • 東芝(46)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • ライソン(35)
  • タマハシ(33)
  • デロンギ(32)
  • T-fal(ティファール)(31)
  • クイジナート(31)
  • HARIO(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動かき氷メーカー グリーンハウス

    電動かき氷メーカー

    グリーンハウス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    電動かき氷メーカー「GH-SIMA-LB」は、自宅で手軽に本格的なかき氷を楽しみたい方に向けたコンパクトモデルです。ボタンひとつで氷を削れる電動式なので、力を使わず均一でふわっとした食感を再現できるのが大きな特徴。製氷カップの氷だけでなく、家庭用のバラ氷にも対応し、使い勝手の良さも魅力です。操作がシンプルで安全設計にも配慮されているため、子どもがいるファミリー層やキッチン家電に不慣れな方にもおすすめ。また、スリムでスタイリッシュなデザインは収納しやすく、季節限定で使う場合でも場所をとりません。自家製シロップやフルーツを使えば、カフェのようなアレンジメニューも楽しめるため、ホームパーティーやおうち時間を充実させたい方にも最適な一台です。
    付属品専用USB充電ケーブル(約100cm)、製氷カップ×2、氷刃用ブラシ、取扱説明書、保証書材質本体、スタンドユニット・脚、アウターリング、トレー:ABS、インナーリング:POM、製氷カップ:シリコーンゴム、氷刃、氷回転軸スパイク部:ステンレス鋼質量(kg)約1.1容量バッテリー容量:リチウムイオン電池 7.4V 1500mAh 11.1Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約246×16.5×416(スタンド脚含む)保証期間1年間充電時間(時間)約3時間(5V 2Aのアダプタ使用時)ポート充電ポート:USB Type-C定格入力DC 5V/2A使用可能回数満充電で約30回(使用条件による)
  • 瞬間湯沸かしウォーターサーバー グリーンハウス

    瞬間湯沸かしウォーターサーバー

    グリーンハウス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。
    付属品取扱説明書、保証書材質本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS質量(kg)1.75容量(mL)出湯:200/350/500電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×300×260最大消費電力(W)1500保証期間1年間水タンク容量(L)3温度設定25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能RoHS指令(10物質対応)対応安全機能チャイルドック・空焚き防止機能動作温度範囲(℃)5~38湿度範囲(%)動作/10~85(結露無きこと)
  • コールドブリューコーヒーメーカー ダークグレー グリーンハウス

    コールドブリューコーヒーメーカー ダークグレー

    グリーンハウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。
    付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質PP、ABS、ステンレス色ダークグレー容量(mL)500質量(g)約750定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C)定格消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178保証期間1年間USBケーブル長(cm)約120
  • コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト グリーンハウス

    コールドブリューコーヒーメーカー アイボリーホワイト

    グリーンハウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    特許申請中の真空抽出技術を採用し、通常数時間かかる水出しコーヒーを最短5分で抽出できる革新的なアイスコーヒーメーカーです。抽出モードは「マイルド(5分)」「ミディアム(10分)」「ボールド(15分)」の3段階から選べ、好みに応じた味わいが楽しめます。USB電源(専用ケーブル・ACアダプタ付属)で動作し、モバイルバッテリーでも使用可能なため、屋外やオフィスでも手軽に使えます。1回で約3.7杯分(約400ml)のコーヒーが作れ、抽出後はそのままグラスに注げる設計も便利。コンパクトで場所を取らず、見た目もスタイリッシュ。すっきりまろやかな味わいの水出しコーヒーを、忙しい朝や暑い季節に手軽に楽しめるおすすめアイテムです。
    付属品専用USBケーブル(約120cm)、専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質PP、ABS、ステンレス色アイボリーホワイト容量(mL)500質量(g)約750定格電圧DC5V1A (USB Type-A to Type-C)定格消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×約141×約178保証期間1年間USBケーブル長(cm)約120
キッチン/調理家電