絞り込み
容量(L)
- 0.4~0.6未満(1)
機能
- 空焚き防止(1)
ブランド
- グリーンハウス
- ピーコック魔法瓶工業(32)
- 象印マホービン(31)
- タイガー魔法瓶(24)
- T-fal(ティファール)(12)
- YAMAZEN(山善)(10)
- タマハシ(8)
- ヒロ・コーポレーション(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- パール金属(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(4)
- デロンギ(4)
- THERMOS(サーモス)(4)
- siroca(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ドリテック(3)
- ラドンナ(3)
- MCO(3)
- Simplus(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

瞬間湯沸かしウォーターサーバー
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷瞬間湯沸かしウォーターサーバー GH?HWS3A?IV は、必要なときに必要な分だけ、約1秒でお湯が出るスピード感が最大の特長です。電気ポットのように常時保温する必要がなく、使う瞬間だけ加熱するため、電気代の節約にも貢献します。温度は常温・45℃・85℃・90℃以上の4段階をワンタッチで選択でき、飲み物や用途に合わせて5℃刻みの調整も可能。200ml・350ml・500mlの自動湯量設定により計量の手間も省けます。幅146mmのスリム設計で置き場所を選ばず、3Lの大容量タンクは取り外して給水・お手入れも簡単。チャイルドロックや空焚き防止機能、夜に便利なライト付きで、家庭からオフィスまで安心・快適に使える一台です。付属品取扱説明書、保証書材質本体:HIPS、シリコーン、PC、ステンレス、PP、ABS、EPDM、PA、タンク:シリコーン、PC、ステンレス、ABS質量(kg)1.75容量(mL)出湯:200/350/500電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×300×260最大消費電力(W)1500保証期間1年間水タンク容量(L)3温度設定25℃~90℃以上、±5℃温度調整可能RoHS指令(10物質対応)対応安全機能チャイルドック・空焚き防止機能動作温度範囲(℃)5~38湿度範囲(%)動作/10~85(結露無きこと)
















![給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302818-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302809-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302827-260713-02.jpg)