絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • 東芝(12)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 象印マホービン(5)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • シャープ(2)
  • 日立(2)
  • ノーリツ(2)
  • ラドンナ(2)
  • アラジン(2)
  • エスコ(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • テスコム(1)
  • シナジートレーディング(1)
  • ゼピール(1)
  • siroca(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
  • A-Stage(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
    質量(kg)9.8(製品のみ)色ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02
  • ノンフライオーブン ツインバード

    ノンフライオーブン

    ツインバード
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
    付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け仕様(サーモスタット)バイメタル式質量(kg)5.4色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~250天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300電源コード(m)1.2ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W温度ヒューズ有庫内寸法(mm)270×270×200タイマーゼンマイ式60分庫内容量(L)14ファンOFF-ONラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。
    付属品天板質量(kg)12.6出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz温度(℃)【オーブン】40 / 100~200定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282センサー赤外線センサー / 温度センサー電源コード1.4mモードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )庫内寸法(mm)278×284×180庫内容量(L)16年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4省エネ基準達成率(%)1.01エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
  • センサー付フラットオーブンレンジ ツインバード

    センサー付フラットオーブンレンジ

    ツインバード
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。
    寸法(mm)約470×360×295質量(kg)約15色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)庫内寸法(mm)約305×325×180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
  • ノンフライオーブン ツインバード

    ノンフライオーブン

    ツインバード
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。 直径23cmまで対応のピザプレート付です。
    付属品直径23cmまで対応のピザプレート寸法(mm)440×350×300質量(kg)5.6色ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300庫内寸法(mm)270×270×200

『レンジ』には他にこんなカテゴリがあります

オーブンレンジ