絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 900~1000未満(3)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(9)
- 1400~1500未満(1)
周波数(Hz)
- 50/60(4)
- 50(4)
- 60(4)
色
ブラック(8)
ホワイト(7)
ブランド
- ツインバード
- YAMAZEN(山善)(17)
- アイリスオーヤマ(15)
- 東芝(14)
- シャープ(6)
- Haier(ハイアール)(6)
- 象印マホービン(5)
- コイズミ(小泉成器)(5)
- エスコ(4)
- ゼピール(4)
- siroca(4)
- ラドンナ(4)
- ノーブランド(3)
- アビテラックス(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日立(2)
- ノーリツ(2)
- リンナイ(2)
- バルミューダ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
電子レンジ(50Hz)
ツインバード¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
センサー付フラット電子レンジ
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。質量(kg)9.8(製品のみ)色ホワイト備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)1000・600・500・200・100定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)センサー蒸気センサー(温度センサー)電源コード1.4mモードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)高周波出力(W)1000庫内寸法(mm)340×337×217庫内容量(L)23年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0省エネ基準達成率(%)1.02
ミラーガラスフラット電子レンジ
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5色ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)600電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60待機時消費電力(W)2.6/年
センサー付フラット電子レンジ
ツインバード¥24,980税込¥27,4781個当日出荷DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9色ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
センサー付フラット電子レンジ(ミラーガラス仕様)
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個当日出荷家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。 大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。質量(kg)約13.5色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)庫内寸法(mm)約W320×D330×H185タイマー15分庫内容量(L)20出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
フラット電子レンジ
ツインバード¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。質量(kg)13.5備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年省エネ基準達成率(%)1.01
電子レンジ(60Hz)
ツインバード¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L
ツインバード¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。質量(kg)13.5色ホワイト定格電圧(V)AC 100 50 / 60 Hz定格消費電力(W)900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 460 × 350 × 275 ( ハンドル含まず )電源コード(m)1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効:約 320 × 330 × 185タイマー10 分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz) / あたため 500 W / 解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0( 年間消費電力量 )
フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍質量(kg)約14定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195タイマー15分庫内容量(L)20出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
ノンフライオーブン
ツインバード¥11,980税込¥13,1781台欠品中ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け仕様(サーモスタット)バイメタル式質量(kg)5.4色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~250天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300電源コード(m)1.2ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W温度ヒューズ有庫内寸法(mm)270×270×200タイマーゼンマイ式60分庫内容量(L)14ファンOFF-ONラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
赤外線センサー付きフラット電子レンジ 23L
ツインバード¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。寸法(mm)458 × 349 × 270 ( ハンドル含まず )質量(kg)14色ホワイト定格電圧(V)AC 100 50 / 60 Hz定格消費電力(W)900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )センサー赤外線センサー電源コード(m)1.4機能自動モード:自動あたため / ごはん / 飲みもの / おかず / 解凍高周波出力(W)600 ( 50 Hz )、700 ( 60 Hz )庫内寸法(mm)有効:315 × 329 × 195タイマー15 分庫内容量(L)20出力切替600 W ( 50 Hz ) ・ 700 W ( 60 Hz ) / 500 W / 200 W省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60、年間待機時:1.6
センサー付フラット電子レンジ
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。付属品天板質量(kg)12.6出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz温度(℃)【オーブン】40 / 100~200定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282センサー赤外線センサー / 温度センサー電源コード1.4mモードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )庫内寸法(mm)278×284×180庫内容量(L)16年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4省エネ基準達成率(%)1.01エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
センサー付フラットオーブンレンジ
ツインバード¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。寸法(mm)約470×360×295質量(kg)約15色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)庫内寸法(mm)約305×325×180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
センサー付きフラット電子レンジ 20L【赤外線センサー/温度センサー 】
ツインバード¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。付属品計量カップ ( 玄米用 )寸法(mm)195 × 265 × 235質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )色ホワイト容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)175電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )定格時間15 分
単機能フラット電子レンジ 20L
ツインバード¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz)/あたため500W/解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
電子レンジ
ツインバード¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸質量(kg)11.8色ホワイト備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)電源コード1.4m庫内寸法(mm)305×280×175庫内容量(L)17年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年皿径(Φmm)【ターンテーブル】245省エネ基準達成率(%)1
ノンフライオーブン
ツインバード¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。 直径23cmまで対応のピザプレート付です。付属品直径23cmまで対応のピザプレート寸法(mm)440×350×300質量(kg)5.6色ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300庫内寸法(mm)270×270×200





























![電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 PALE AQUA [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054519-260713-02.jpg)
![電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ 電子レンジ 横開きフラット庫内 ASH WHITE [16L /50/60Hz] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82054449-260713-02.jpg)

![グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン ホワイト [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885487-260629-02.jpg)
![グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン グラファイトオーブンレンジ アラジン グリーン [22L] アラジン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81885469-260629-02.jpg)