絞り込み
温度(℃)
  • 190(2)
電源(V)
  • 100(1)
  • 100~240(4)
コード長さ(m)
  • 3(5)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
色
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(3)
ブランド
  • AIVIL
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • テスコム(12)
  • ヴィダルサスーン(8)
  • アイビル(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • クレイツ(5)
  • Salon Sense(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • オーム電機(4)
  • 山崎実業(4)
  • コジット(4)
  • macros(マクロス)(4)
  • LAVIEL(ラヴィエル)(4)
  • Amavilla(3)
  • マクセル(2)
  • モッズ・ヘア(2)
  • MUK(2)
  • Nobby(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 32mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm

    AIVIL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 25mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm

    AIVIL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • アイビル FDストレートアイロン AIVIL

    アイビル FDストレートアイロン

    AIVIL
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
    消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5

『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン