絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 105(13)
- 106(4)
- 107(3)
- 125(12)
- 150(6)
- 160(2)
- 180(8)
- 205(4)
- 255(1)
- 305(17)
- 355(17)
- 405(20)
- 455(9)
- 510(4)
- 585(1)
- 610(1)
適合材
- ALC(3)
- アルミ(7)
- ステンレス(24)
- 鉄(34)
- 銅・真鍮(7)
穴径(Φmm)
- 15(24)
- 20(7)
- 22(11)
- 22.23(3)
- 25.4(31)
- 30(2)
- 30.5(3)
- 32(1)
厚さ(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.3(12)
- 2.4(3)
- 2.5(15)
- 2.6(5)
- 2.8(5)
- 2.9(1)
- 3(18)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
- 3.5(10)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 6(2)
粒度・番手
- 30
- 20(1)
- 24(24)
- 30~36(1)
- 36(87)
- 40(9)
- 46(117)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 60(90)
- 80(23)
- 100(23)
- 120(21)
- 140(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
シリーズ
- つるぎ(6)
- スーパーカット(1)
- スーパーリトル(5)
- 金の卵(1)
- 雷鳥(2)
- 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・スーパーリトル・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
- A(40)
- AC(1)
- AP(1)
- AWA(1)
- AZ(2)
- MA(1)
- NX(2)
- PA(2)
- PW(1)
- SA(2)
- WA(2)
- その他(1)
A・AC・AP・AWA・AZ・MA・NX・PA・PW・SA・WA・その他
硬度
- A30P(1)
- AC30T(1)
- BF(2)
- J(1)
- M(5)
- MP(1)
- N(1)
- P(19)
- Q(2)
- R(11)
- RM(1)
- S(11)
- T(1)
- U(1)
- WA30P(1)
- その他(3)
A30P・AC30T・BF・J・M・MP・N・P・Q・R・RM・S・T・U・WA30P・その他
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(12)
- 日本レヂボン(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- レヂトン(8)
- ニューレジストン(4)
- サンピース(4)
- SK11(4)
- トーケン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
- タックス(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- サンフレックス(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- TYROLIT(1)
- 富士(1)
高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・ニューレジストン・サンピース・SK11・トーケン・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・タックス・タジマツール(TJMデザイン)・TRUSCO・サンフレックス・ノートン(サンゴバン)・TYROLIT・富士
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
スーパーリトル2.3
NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
スーパーマムシ105
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
オフセット型切断砥石 白鷺
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッターコマンドー 金属用
レヂトン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
プロ1カット ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
RSCスーパーカット
日本レヂボン¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から翌々日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
カッティングホイルオフセット型
ニューレジストン(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。粒度30硬度S
切断砥石プロ27カット
日本レヂボン(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
スーパーリトル2.3 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用
レヂトン¥1,698税込¥1,8681枚6日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)厚さ(mm)4タイプ金属用粒度、硬度A30R・BF最高使用周速度(m/s)100外径(mm)305穴径(mm)30.5
カッティングホイルβ
ニューレジストン¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。種別切断砥石厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781パック(25枚)当日出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
ニューレジカット
ニューレジストン¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
レヂトン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断粒度30厚さ(mm)2.5砥粒PW(酸化アルミニウム)
標準切断砥石 EX-つるぎ405
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度30厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R外径(Φmm)455
切断砥石PRO オフセット型
SK11¥549税込¥6041枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石カッティングホイル(オフセット型)
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。トラスコ品番835-5019粒度30(#)砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000硬度S最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.6外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)
NORITAKE(ノリタケ)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パワード正宗
タックス¥12,980~税込¥14,278~1箱(20枚)3日以内出荷から8日以内出荷毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。用途アングルの切断粒度30穴径(Φmm)25.4商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)











































![切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701039-240624-02.jpg)