絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(12)
  • 105(19)
  • 106(4)
  • 125(9)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(14)
  • 205(3)
  • 255(1)
  • 305(30)
  • 355(33)
  • 405(12)
  • 455(5)
  • 510(5)
  • 610(1)
  • 660(1)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(2)
  • アルミ(13)
  • ガラス(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(25)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(5)
  • (45)
  • 銅・真鍮(6)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(35)
  • 20(3)
  • 22(17)
  • 22.23(1)
  • 25.4(46)
  • 30(1)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(5)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(11)
  • 2.0(2)
  • 2.2(9)
  • 2.3(3)
  • 2.5(12)
  • 2.7(1)
  • 2.8(17)
  • 2.9(8)
  • 3(30)
  • 3.5(5)
  • 4(5)
  • 6(3)
粒度・番手
  • 36
  • 20(1)
  • 24(24)
  • 30(67)
  • 30~36(1)
  • 40(11)
  • 46(128)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 60(100)
  • 80(25)
  • 100(23)
  • 120(21)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
シリーズ
  • つるぎ(9)
  • スーパーカット(1)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(1)
つるぎ・スーパーカット・デルタカット・金の卵・雷鳥
砥材
  • A(45)
  • AWA(1)
  • AX(2)
  • AZ(7)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • CZ(1)
  • GC(5)
  • NX(2)
  • PSG(1)
  • SA(2)
  • SG(1)
  • WA(5)
  • その他(2)
A・AWA・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・CZ・GC・NX・PSG・SA・SG・WA・その他
硬度
  • M(10)
  • N(1)
  • O(1)
  • P(19)
  • Q(3)
  • R(17)
  • RB2F(1)
  • S(15)
  • T(4)
  • その他(1)
  • 標準(1)
M・N・O・P・Q・R・RB2F・S・T・その他・標準
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 高速電機(富士製砥)(16)
  • トーケン(13)
  • SK11(12)
  • 日本レヂボン(6)
  • レヂトン(6)
  • ニューレジストン(5)
  • エスコ(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • E-Value(2)
  • クレトイシ(2)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • サンピース(2)
  • 富士製砥(2)
  • フジケン(2)
  • アックスブレーン(1)
  • H&H(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・トーケン・SK11・日本レヂボン・レヂトン・ニューレジストン・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・E-Value・クレトイシ・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・サンピース・富士製砥・フジケン・アックスブレーン・H&H・3M(スリーエム)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ

    切断砥石 1枚補強 A 切断機用

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    559税込615
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM)3 切断砥石

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
    用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能砥材精密成型砥粒硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)80
  • EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥)

    EX-つるぎ(切断砥石標準品)

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)穴径(Φmm)25.4砥材アルミナシリーズつるぎ硬度R
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
  • シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン

    シルバー (重量鋼材用切断砥石)

    レヂトン(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
    用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5

    高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪 トーケン

    ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A種別1枚補強硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 アルミ用 SK11

    切断砥石 アルミ用

    SK11(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • 切断砥石鉄工用 マキタ

    切断砥石鉄工用

    マキタ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • 切断砥石PRO アルミ用 SK11

    切断砥石PRO アルミ用

    SK11(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • 切断砥石 鉄工 SK11

    切断砥石 鉄工

    SK11(1件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 105

    高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
    用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • 切断砥石 鉄工3枚 E-Value

    切断砥石 鉄工3枚

    E-Value
    1,198税込1,318
    1セット(3枚組)ほか
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ステンレス用 SK11

    切断砥石 ステンレス用

    SK11(4件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
  • ツインザー(スーパー両面補強切断砥石) トーケン

    ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)

    トーケン(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
    用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 鉄工5枚 E-Value

    切断砥石 鉄工5枚

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ステンレス SK11

    切断砥石 ステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
    用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • タフカットシルバー フジケン

    タフカットシルバー

    フジケン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
    用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断