絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 100(7)
  • 105(50)
  • 107(5)
  • 108(2)
  • 112(2)
  • 125(25)
  • 128(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(15)
  • ステンレス(41)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(1)
  • ブロック(1)
  • 樹脂(4)
  • (39)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 10(1)
  • 15(61)
  • 16(2)
  • 22(13)
  • 22.23(11)
  • 222(1)
厚さ(mm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(9)
  • 1(51)
  • 1.0(1)
  • 1.2(7)
  • 1.3(8)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 2(3)
  • 2.0(1)
粒度・番手
  • 60
  • 20(1)
  • 24(24)
  • 30(64)
  • 30~36(1)
  • 36(87)
  • 40(9)
  • 46(117)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 80(23)
  • 100(23)
  • 120(21)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
シリーズ
  • エクスプローラー(1)
  • スーパーカット(2)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(4)
  • 飛騨の匠(2)
エクスプローラー・スーパーカット・デルタカット・金の卵・飛騨の匠
砥材
  • A(22)
  • ACS(2)
  • AS(1)
  • AZ(14)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • CA(1)
  • FA(1)
  • HA(1)
  • MZ(2)
  • NX(3)
  • PA(1)
  • SA(1)
  • SG(1)
  • WA(5)
  • Z(6)
  • ZA(3)
  • その他(4)
A・ACS・AS・AZ・C(シリコンカーバイド)・CA・FA・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他
硬度
  • A60P(3)
  • N(2)
  • P(17)
  • Q(5)
  • R(9)
  • RB2F(2)
  • S(10)
  • T(5)
  • V(7)
  • X(1)
  • Y(1)
  • その他(5)
  • 標準(1)
A60P・N・P・Q・R・RB2F・S・T・V・X・Y・その他・標準
ブランド
  • レヂトン(9)
  • トーケン(8)
  • 日本レヂボン(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • TYROLIT(7)
  • ノートン(サンゴバン)(6)
  • ニューレジストン(4)
  • Y'sGOD(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • SK11(4)
  • エスコ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • TRUSCO(2)
  • マキタ(2)
  • 龍宝丸(2)
  • アックスブレーン(1)
  • イチグチ(1)
  • 光陽社(1)
レヂトン・トーケン・日本レヂボン・BOSCH(ボッシュ)・TYROLIT・ノートン(サンゴバン)・ニューレジストン・Y'sGOD・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・エスコ・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・マキタ・龍宝丸・アックスブレーン・イチグチ・光陽社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(53件のレビュー)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷
    面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
    仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(30枚)
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)

    エクスプローラー0.8

    ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
    用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • シータミニ ニューレジストン

    シータミニ

    ニューレジストン
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
  • 切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    112税込123
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石レンジャーカット TRUSCO

    切断砥石レンジャーカット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
  • 切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン

    切断砥石サムライ(1mm厚)

    トーケン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
    用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイアー

    ノートン(サンゴバン)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
  • 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

    アックスブレーン(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
    用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
  • 切断砥石 51782 3M(スリーエム)

    切断砥石 51782

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    当日出荷
    入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
    用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度R最高使用周速度(m/min)80適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • 切断砥石 エコシャープカットR TRUSCO

    切断砥石 エコシャープカットR

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
    用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)

    オフセット型切断砥石 白鷺

    高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石スーパー1 プレミアム

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
    用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
  • スーパーコブラバイキール Y'sGOD

    スーパーコブラバイキール

    Y'sGOD(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
  • SPコブラバイキール10枚入 Y'sGOD

    SPコブラバイキール10枚入

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(10枚)
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • プレミアムタイガー10枚入 Y'sGOD

    プレミアムタイガー10枚入

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
  • 両さんの切断砥石 タックス

    両さんの切断砥石

    タックス
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。
    用途ステンレス・一般金属用粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般金属用最高使用周速度(m/s)80商品タイプ小型切断砥石
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 武蔵105 トーケン

    切断砥石 武蔵105

    トーケン
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    欠品中
    現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm 東安

    切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm

    東安
    2,798税込3,078
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
  • 超高性能切断砥石 純金 レヂトン

    超高性能切断砥石 純金

    レヂトン
    2,098税込2,308
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
    用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
切断