絞り込み
外径(Φmm)
- 100(3)
- 105(6)
- 106(4)
- 125(5)
- 135(1)
- 150(6)
- 160(3)
- 165(1)
- 180(6)
- 205(5)
- 230(1)
- 250(1)
- 255(5)
- 305(15)
- 355(11)
- 405(9)
- 455(2)
- 510(1)
- 610(1)
- 660(1)
適合材
- ALC(5)
- アルミ(4)
- ステンレス(16)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 鉄(40)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(2)
- 15(10)
- 20(11)
- 22(13)
- 25.4(35)
- 30(1)
- 30.5(3)
- 31.75(4)
- 32(2)
厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.8(3)
- 1(7)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.9(2)
- 2(8)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 2.8(9)
- 3(12)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(4)
- 6(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(3)
- 30(12)
- 36(16)
- 46(10)
- 60(3)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
シリーズ
- つるぎ(19)
- 雷鳥(4)
つるぎ・雷鳥
砥材
- A(25)
- AWA(1)
- AX(2)
- GC(1)
- SA(1)
- SWA(1)
- その他(1)
A・AWA・AX・GC・SA・SWA・その他
硬度
- O(1)
- P(4)
- Q(1)
- R(18)
- S(7)
- 標準(1)
O・P・Q・R・S・標準
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ100
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10枚)当日出荷トラスコ品番123-1987種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)100品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(5枚)ほか当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーつるぎ 105
高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10枚)当日出荷抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業仕様両面補強粒度36穴径(Φmm)15シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
オフセット型切断砥石 白鷺
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10枚)ほか当日出荷穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ180
高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚ほか当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)180砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)180品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)180主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ305
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ205
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
標準切断砥石 つるぎ150
高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)150砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)150品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)150主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーつるぎ
高速電機(富士製砥)¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 EX-つるぎ305
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度30厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R外径(Φmm)455
標準切断砥石 つるぎ405
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3直径(Φmm)405砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)405品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ125
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(鉄用)
高速電機(富士製砥)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から5日以内出荷台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)25.4適合材鉄RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
高速用A-TYPE
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高速回転に耐えうる商品です。用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
高速電機(富士製砥)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 速攻切断・キレモノ
高速電機(富士製砥)¥2,698税込¥2,9681パック(10枚)当日出荷素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断種別BF粒度46厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒セラミック砥粒適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般
標準切断砥石 EX-つるぎ405
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)当日出荷トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ255
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)7日以内出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)
高速電機(富士製砥)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
スーパー雷鳥PREMIUM
高速電機(富士製砥)¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)
高速電機(富士製砥)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
充電式カッター用さくら135JA
高速電機(富士製砥)¥96,980税込¥106,6781箱(10枚)5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
アルミ用 スーパーさくら305AH
高速電機(富士製砥)¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS
高速電機(富士製砥)¥35,980税込¥39,5781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH
高速電機(富士製砥)¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ
高速電機(富士製砥)¥28,980~税込¥31,878~1枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
低速チップソー切断機用 ゴールドさくら
高速電機(富士製砥)¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600