絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(3)
- タイル(3)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 瓦(1)
- 石材(3)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.35(3)
- 15(1)
- 20(1)
砥材
- WA(1)
ブランド
- RELIEF
- モノタロウ(26)
- アイウッド(178)
- マキタ(164)
- エスコ(142)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(79)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る

薄型ダイヤモンドカッター
RELIEF(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)100適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層厚さ(mm)1.4ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドコーナーカッター
RELIEF(23件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
電着ダイヤモンドカッター
RELIEF(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
超硬ダイヤシャープナー
RELIEF(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨幅(mm)(ダイヤ部片面)20粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15
ダイヤモンドコーナーカッター
RELIEF(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個欠品中用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ層厚さ(mm)2.1外径(mm)Φ125ダイヤ幅(mm)8穴径(mm)M16
ダイヤモンドカッター
RELIEF¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
ダイヤモンドカッター T面刃
RELIEF(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。タイプ乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)外径(Φmm)105適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層厚さ(mm)2ダイヤ層幅(mm)25
木工用両側刃チップソー
RELIEF¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用! 2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り! ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!用途両側研磨、木材・合板用(造作向)付属品ワッシャー Φ19mm(日立)刃数60刃厚(mm)1.6内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)