絞り込み
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(6)
- セラミックス(1)
- 鉄(7)
穴径(Φmm)
- 20(7)
- 25.4(3)
ブランド
- 鈴木製鋸
- モノタロウ(26)
- アイウッド(178)
- マキタ(164)
- エスコ(142)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る

イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)
鈴木製鋸¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から9日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
イナズマックス ステンレス用チップソー
鈴木製鋸¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材ステンレス
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(低速用)
鈴木製鋸¥9,998~税込¥10,998~1枚5日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
イナズマックス アングル・ステンレス兼用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥5,498税込¥6,0481枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材アングル鋼・ステンレス
イナズマックス 金属用チップソー サーメットタイプ
鈴木製鋸¥4,798~税込¥5,278~1枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削剤:アングル鋼・チャンネル鋼・各種形鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミサッシ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属サイディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
イナズマックス 窯業用チップソー
鈴木製鋸¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷4種類のサイディング(軟質・硬質・アルミ・セメント系)を一枚のチップソーで切断可能。抜群の切れ味・耐久性。高精度仕上げにより優れた切削性・安定した切削面。独自の刃型によりチップの脱落が少ない用途切削剤:モエンンサイディング・ネオロックEX・マルチサイディング穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材窯業
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー
鈴木製鋸¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
イナズマックス 金属用チップソー
鈴木製鋸¥4,598税込¥5,0581枚5日以内出荷耐摩耗性に優れ、欠けに強い自社開発超硬合金使用。切断時のにおいが少なく、火花や粉塵が大幅低減。直進性に優れ、チップの脱落を防止します。抜群の切れ味と優れた精度用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材金属
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー(テフロン加工)
鈴木製鋸¥9,798税込¥10,7781枚5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材鉄・ステンレス