絞り込み
適合材
- 木工(2)
穴径(Φmm)
- 20(22)
- 25.4(1)
ブランド
- EFFORT(エホート)
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る

エホート ダイヤモンドカッタータイル 105mm
EFFORT(エホート)¥5,598税込¥6,1581枚3日以内出荷硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。用途適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 105mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2
エホート ダイヤモンドUカッター 100mm
EFFORT(エホート)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)100チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)5
フランジ付塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール 塩ビ斬 BIENZAN
EFFORT(エホート)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷バリなき仕上がり。抜群の面取り性能。フランジ型がキワを極める。切れ味抜群。長寿命。ねじ径M10
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 180mm
EFFORT(エホート)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22)外径(Φmm)180チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.4
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.8
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 150mm
EFFORT(エホート)¥8,798税込¥9,6781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)150チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm
EFFORT(エホート)¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.7
エホート ダイヤモンドVカッター 90mm
EFFORT(エホート)¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)M10ネジ外径(Φmm)90チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)3
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
エホート ダイヤモンドカップ 105mm
EFFORT(エホート)¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)15外径(Φmm)105チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)4.5
エホート ダイヤモンドカップ 125mm
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
エホート ハガシマックス フランジ付
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応)外径(Φmm)305チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)2.8
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P
EFFORT(エホート)¥4,198税込¥4,6181枚3日以内出荷特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート オールダイヤサイディング 8P
EFFORT(エホート)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数8穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8
エホート オールダイヤV2 100mm 12P
EFFORT(エホート)¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.8
エホート オールダイヤサイディング12P
EFFORT(エホート)¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20
エホート オールダイヤV2 125mm 12P
EFFORT(エホート)¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8
エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40P
EFFORT(エホート)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹 石膏ボード用 100x1.0x34P
EFFORT(エホート)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P
EFFORT(エホート)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P
EFFORT(エホート)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3
エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!用途適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート アークダイヤ キッチンパネル用
EFFORT(エホート)¥9,598~税込¥10,558~1枚3日以内出荷キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2~10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。用途適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン粒度#80/#100穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
エホート GLチップソー ガルバ用 180x1.4x60P
EFFORT(エホート)¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.3、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数60穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.4
エホート GLチップソー ガルバ用 160x1.4x56P
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.2、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数56穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.4
エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.1、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エホート GLチップソー ガルバ用 110x1.0x40P
EFFORT(エホート)¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃厚(mm)1
エホート GLチップソー ガルバ用 100x1.0x36P
EFFORT(エホート)¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.0、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1
エホート 鬼神 鉄・ステン 160x1.8x36P
EFFORT(エホート)¥5,198税込¥5,7181枚3日以内出荷サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数36穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P
EFFORT(エホート)¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数28穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート 鬼神 鉄・ステン 180x1.8x40P
EFFORT(エホート)¥5,398税込¥5,9381枚3日以内出荷サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P
EFFORT(エホート)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
木工用チップソー 黒豹
EFFORT(エホート)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用用途集成材・造作用刃数52内径(Φmm)20適合材木工