絞り込み
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(43)
  • タイル(14)
  • ブロック(19)
  • モルタル(12)
  • レンガ(14)
  • 樹脂(6)
  • (3)
  • 石材(12)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 30.5(1)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • アイウッド(178)
  • マキタ(164)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(123)
  • SK11(93)
  • モトユキ(90)
  • エスコ(86)
  • レヂトン(76)
  • チップソージャパン(68)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(63)
  • 高速電機(富士製砥)(54)
  • ハウスビーエム(49)
  • 呉英製作所(41)
  • TRUSCO(39)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • 日本レヂボン(37)
  • ノートン(サンゴバン)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業

    ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
    用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカッター 美楽

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
    用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
  • SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SEプロテクト MarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(フランジ付き)

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
  • 職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルナイン 三京ダイヤモンド工業

    タイルナイン

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサー

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
    用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)6
  • SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ (乾式用)

    三京ダイヤモンド工業
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
    用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
  • シャープカット 三京ダイヤモンド工業

    シャープカット

    三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途タイル切断
  • 切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業

    切れ味バッグン

    三京ダイヤモンド工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
  • 赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業

    赤いイナヅマGX

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業

    タイルプロDX

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)1.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業

    タイルスラッガー

    三京ダイヤモンド工業
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9チップ高さ(mm)5.0内径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
  • トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業

    トマックス9 塗膜はがし

    三京ダイヤモンド工業
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
    用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P
  • ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用適合材アスファルト・コンクリート切断兼用穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2タイプ湿式チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rカッター 三京ダイヤモンド工業

    Rカッター

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
    用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)4.0チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瓦プロ 三京ダイヤモンド工業

    瓦プロ

    三京ダイヤモンド工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
  • イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業

    イナヅマLJ

    三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
    用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
    用途石材切断
  • スパッと 三京ダイヤモンド工業

    スパッと

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5穴径(Φmm)20.0仕様乾式トラスコ品番382-4381適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦チップ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SDプロテクトマークⅡ

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
  • マルチディスク 三京ダイヤモンド工業

    マルチディスク

    三京ダイヤモンド工業
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
    用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削外径(Φmm)100穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
  • ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業

    ドライサーフェーサーDX

    三京ダイヤモンド工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャパン玄人DX アスファルト用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX アスファルト用

    三京ダイヤモンド工業
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 アスファルト用適合材アスファルト用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0
  • 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールカッター 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター

    三京ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適
    用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルスマート 三京ダイヤモンド工業

    タイルスマート

    三京ダイヤモンド工業
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル穴径(Φmm)20.0チップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業

    スパッとPZ

    三京ダイヤモンド工業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
    用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
  • タイルプログリーン 三京ダイヤモンド工業

    タイルプログリーン

    三京ダイヤモンド工業
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    欠品中
    電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
    用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインカットU 三京ダイヤモンド工業

    ラインカットU

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
    用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
  • ラインカットV 三京ダイヤモンド工業

    ラインカットV

    三京ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
    用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径10M仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
  • サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエース

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
    用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビカットネジ込み一発 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカットネジ込み一発

    三京ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
    用途塩ビパイプ切断用外径(Φmm)100刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)M10仕様乾式トラスコ品番301-6137質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)15
  • コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業

    コンクリート切断ブレード GH950

    三京ダイヤモンド工業
    54,980税込60,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
切断