絞り込み
特性
- ツヤ出し(1)
ブランド
- カンペハピオ
- ロックペイント(4)
- 太陽化学(1)
- ノーブランド(1)
- アサヒペン(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- シントーファミリー(1)
- 和信ペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 大阪塗料工業(1)
- ネクストリー(1)

水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)
カンペハピオ(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(100mL)当日出荷[水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml色乳白色特性つやあり塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。