絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 7.2(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 19.2(1)
充電時間
- 2~3時間未満(2)
ブランド
- SK11(2)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
7.2(1)

充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
充電ロータリーツール
SK11¥5,498税込¥6,0481セット翌々日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500