101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • M3形マイティミゾナットM10 KITO(キトー)

    M3形マイティミゾナットM10

    KITO(キトー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番498-9031適合機種CB020
  • 2.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx3.0m チェーンブロック

    エスコ
    35,700税込39,270
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA987CM-3定格荷重(kg)2000
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CK-2.5定格荷重(kg)1000
  • 0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
  • チェンブロックVL5シリーズ バイタル工業

    チェンブロックVL5シリーズ

    バイタル工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
  • チェンブロック VP5シリーズ バイタル工業

    チェンブロック VP5シリーズ

    バイタル工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
  • 1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ

    1.0 Ton x 2.5mチェーンブロック

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987AC-1
  • 0.5 Ton x 2.5mチェーンブロック エスコ

    0.5 Ton x 2.5mチェーンブロック

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987AC-0.5定格荷重(t)0.5
  • 手動チェーンブロック 0.5t フック式 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 0.5t フック式

    象印チェンブロック
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
  • チェーンブロック エスコ

    チェーンブロック

    エスコ
    40,900税込44,990
    1台(1台)
    翌日出荷
    超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
    仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
  • チェーンブロック EA987CPシリーズ エスコ

    チェーンブロック EA987CPシリーズ

    エスコ
    75,700税込83,270
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量タイプ、巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群、先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装、ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用
    仕様●定格荷重(kg):5000●揚程(m):3.0●手巻力量(kg):34●重量(kg):33.9●フック間最小距離:555mm
  • チェーンブロック EA987AAシリーズ エスコ

    チェーンブロック EA987AAシリーズ

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    超軽量タイプ、ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8.0●重量(kg):4.8●手巻力量(kg):20●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
  • 手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ

    象印チェンブロック
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 5t C21 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 5t C21

    象印チェンブロック
    71,980税込79,178
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 3.1t 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 3.1t

    象印チェンブロック
    78,980税込86,878
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 2.5t 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 2.5t

    象印チェンブロック
    65,980税込72,578
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 1t C21 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 1t C21

    象印チェンブロック
    24,980税込27,478
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 1t 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 1t

    象印チェンブロック
    36,980税込40,678
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 150kg HMKシリーズ 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 150kg HMKシリーズ

    象印チェンブロック
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 1.6t 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 1.6t

    象印チェンブロック
    47,980税込52,778
    1台
    11日以内出荷
  • 手動チェーンブロック 0.5t 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック 0.5t

    象印チェンブロック
    32,980税込36,278
    1台
    11日以内出荷
  • 1.0t チェーンブロック エスコ

    1.0t チェーンブロック

    エスコ
    60,400税込66,440
    1台(1台)
    翌日出荷
    コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
    質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
  • 150kgx8.0m チェーンブロック エスコ

    150kgx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    74,500税込81,950
    1個
    翌日出荷
    超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
  • チェーンブロック エスコ

    チェーンブロック

    エスコ
    56,100税込61,710
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量タイプ。巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群。先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。ロードチェーン、ハンドチェーンは耐蝕性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。
  • 250kg チェーンブロック エスコ

    250kg チェーンブロック

    エスコ
    54,600税込60,060
    1台
    翌日出荷
    超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
    質量(kg)4.1長さ(m)手鎖:2揚程(m)5.0フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)250試験荷重(kg)150移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220巻上持久力(kg)手巻力量:20
  • チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコ

    チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
  • チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコ

    チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ

    エスコ
    28,600税込31,460
    1台
    翌日出荷
    仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250
  • チェンブロック TOA

    チェンブロック

    TOA
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    荷物の移動等にパワフルで、頼れるチェーンブロックです。安全率4倍のロードチェーンを使用しています。
    用途荷物の移動、果樹の引抜き、水中ポンプの据付、ヒューム管の埋没工事等。材質本体:鉄板製質量(kg)11.2揚程(m)2.5定格荷重(t)1手引力(N)324(33kgf)フック間最小距離(mm)315
  • 2.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    64,300税込70,730
    1台
    当日出荷
    仕様小型・軽量タイプ巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群定格荷重(kg)2000能力(kg)(手巻力量)33
  • キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
  • 350kg パイプハンガー(フック付) エスコ

    350kg パイプハンガー(フック付)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    質量(g)570口の開き(mm)18適合鋼管呼び径(Φmm)42.7~48.6
  • 0.5tonx8.0m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    41,400税込45,540
    1台
    4日以内出荷
    仕様手巻力量:26kg
  • コンドーチェーンブロック KCB 1.0T コンドーテック

    コンドーチェーンブロック KCB 1.0T

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
    用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)40寸法B(mm)126寸法C(mm)32定格荷重(kg)1000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×1
  • プレントロリブロック 二葉製作所

    プレントロリブロック

    二葉製作所
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • ギヤードトロリブロック 二葉製作所

    ギヤードトロリブロック

    二葉製作所
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
  • チェーンブロック 二葉製作所

    チェーンブロック

    二葉製作所
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
  • キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

    KITO(キトー)
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
    タイプTSG形ギャードトロリ結合形
  • 3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    3.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    67,100税込73,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
  • 3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ

    3.0tonx3.0m チェーンブロック

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CN-3定格荷重(kg)3000
  • 2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000

手動チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

手動チェーンブロック本体