絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ブランド
- マックスプル工業(29)
- エスコ(15)
- カツヤマキカイ(15)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- スリーエッチ(11)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- トーヨーコーケン(TKK)(4)
- 本宏製作所(4)
- TKK(4)
- TRUSCO(3)
- 長谷川工業(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- イワブチ(1)

電動ウインチパイプアダプター
スリーエッチ¥5,998税込¥6,5981組当日出荷トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
背負い式ロープバッグ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。用途林業用
リミットレバーユニット本体取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
バッテリーマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
スーパーチル本体
本宏製作所¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m
本宏製作所¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
スーパーチルS-15用ワイヤー20m
本宏製作所¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
足場ボーイ 無線型
TKK¥429,800税込¥472,7801台当日出荷床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
足場ボーイ 有線型
TKK¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥309,800税込¥340,7801個13日以内出荷PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
ケーブル Wウインチ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。質量(kg)約1.6電圧(V)80
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
エンジンウインチ
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台5日以内出荷エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥70,980~税込¥78,078~1台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
電動ウインチ200kgキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
足場ボーイワイヤーロープ
TKK¥39,980税込¥43,9781個当日出荷トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
ポータブルウィンチ PCW5000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
ベビーマイティ 高速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
ベビーマイティ 低速
トーヨーコーケン(TKK)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
リミットレバーユニット任意場所取付用
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
荷揚機オプション リミットスイッチセット(TFBO)
長谷川工業¥149,800税込¥164,7801セット10日以内出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)TF
荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV)
長谷川工業¥139,800税込¥153,7801セット10日以内出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)AL4、NJP、PV




























![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)