絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(17)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000~20000未満(3)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
材質
  • 樹脂(19)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(196)
  • エスコ(132)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
  • Thermo Fisher Scientific(80)
  • 三商(77)
  • サンプラテック(65)
  • NEG(日電理化硝子)(65)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DURAN(46)
  • DESCO(46)
  • ニッコー(40)
  • マルエム[理化学・容器](37)
  • BOHLENDER(34)
  • 日本理化学器械(NRK)(33)
  • TAKEMOTO(31)
  • RS PRO(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
10~20未満(3)
20~30未満(5)
50~60未満(4)
100~200未満(12)
200~300未満(10)
500~600未満(17)
1000~2000未満(12)
2000~3000未満(5)
4000~5000未満(3)
10000~20000未満(3)
容量(mL)をもっと見る
  • 細口ボトル コクゴ

    細口ボトル

    コクゴ(19件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)17.5色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン
  • ペットボトル コクゴ

    ペットボトル

    コクゴ(6件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
    材質(本体)PET色(本体)クリア材質(中栓)PE中栓なし
  • ハイベッセル容器 コクゴ

    ハイベッセル容器

    コクゴ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    71税込78
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • PFAボトル 広口 コクゴ

    PFAボトル 広口

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)
  • JKボトル(細口) コクゴ

    JKボトル(細口)

    コクゴ(3件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    欠品中
    口内径(Φmm)12
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • ハンディボトル角型 コクゴ

    ハンディボトル角型

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口中栓なし
  • PFAボトル 細口 コクゴ

    PFAボトル 細口

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    材質PFAタイプ細口口形状細口中栓なし
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • 酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA広口ボトル

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • エムエスパック コクゴ

    エムエスパック

    コクゴ
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
    材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    128,800税込141,680
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
  • マイクロ波・試料分解容器 コクゴ

    マイクロ波・試料分解容器

    コクゴ
    87,980税込96,778
    1組
    7日以内出荷
    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ。温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa。そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプ。ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
  • 高純度ハイグレードボトル コクゴ

    高純度ハイグレードボトル

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
  • PFA回転成型大型細口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型細口瓶

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
  • PFA回転成型大型広口瓶 コクゴ

    PFA回転成型大型広口瓶

    コクゴ
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
    材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
  • PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴ

    PFAフルイ付洗浄ジャー

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
  • PTFE分解容器 コクゴ

    PTFE分解容器

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
  • PC瓶広口 コクゴ

    PC瓶広口

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
    質量(g)34容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
  • PC瓶細口 コクゴ

    PC瓶細口

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
    質量(g)37容量(L)2口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶