絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(35)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(98)
- 20~30未満(104)
- 30~40未満(166)
- 50~60未満(187)
- 60~70未満(123)
- 100~200未満(622)
- 200~300未満(529)
- 300~400未満(79)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(510)
- 700~800未満(29)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(230)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(81)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(197)
- エスコ(132)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- 三商(77)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- サンプラテック(64)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(46)
- ニッコー(40)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- RS PRO(32)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(166)
50~60未満(187)
60~70未満(123)
100~200未満(622)
200~300未満(529)
500~600未満(510)
1000~2000未満(528)
2000~3000未満(230)
5000~6000未満(128)
10000~20000未満(127)
容量(mL)をもっと見る

広口ボトル 丸型 PP 非滅菌
Celltreat¥18,599~税込¥20,459~1箱(48個)ほか25日以内出荷から33日以内出荷丸いフォルムと注ぎやすい広口のデザイン、優れた耐薬品性と耐久性のある剛性壁、検体や化学薬品の保管に最適、漏れ防止のネジ蓋、ボトルとキャップは組立済で提供されます。非滅菌でオートクレーブ可能
検体搬送容器
佐藤化成¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10袋×30本)ほか17日以内出荷PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
PETG製 培地ボトル 1ケース
TARSONS¥15,400~税込¥16,940~1ケース(100個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット
アズワン¥9,690~税込¥10,659~1袋(50個)6日以内出荷から7日以内出荷汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
Qorpak(TM) アンバーガロン 瓶 1ケース 6本入 02シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~1ケース(6本)5日以内出荷UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
綿棒移送用ポリ容器 TYS-7100シリーズ
ユーケンサイエンス¥27,980税込¥30,7781箱(100袋×10本)9日以内出荷綿棒で検体採取後、感染防止用に綿棒を入れて移送する容器です。仕様●規格:Φ14×170mm/Φ11.2×180mm●材質:PE●滅菌●包装:1000本(10本×100袋)/箱アズワン品番67-5251-99
サンプルカップ
ユーケンサイエンス¥3,498~税込¥3,848~1箱(500個)ほか5日以内出荷から10日以内出荷純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
PTFE密閉ボトル
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個6日以内出荷から7日以内出荷試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE持ち手付き広口密閉ボトル NR1329シリーズ
フロンケミカル¥44,900~税込¥49,390~1個7日以内出荷から23日以内出荷持ち運びをより安全にできるようPTFEボトルに持ち手を装着しました。、※持ち手と本体は溶接接合となります。浸透性の高い溶剤は接続している溶接箇所より漏れる可能性がございますので、ご注意下さい。
PFA扁平缶 NR1507シリーズ
フロンケミカル¥209,000~税込¥229,900~1個5日以内出荷PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
ベントフィルター 1ケース 3個
Thermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,4781ケース(3個)63日以内出荷通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能 疎水性のPTFE製メンブレン 接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ 50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
スクリューキャップ ETFE 53 1包 2個入
Thermo Scientific Nalgene¥9,898税込¥10,8881包(2個)63日以内出荷Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ仕様●キャップタイプ:53●材質:ETFE●カラー:ナチュラルアズワン品番68-2009-02
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入
Thermo Scientific Nalgene¥32,980税込¥36,2781ケース(4個)93日以内出荷幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア 3mmの波形HDPEプラスチック製 500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能 仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える 最大荷重:12.7 kg オートクレーブ不可仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
採精・検体容器 タイトキャップ 100個入
ナビス(アズワン)¥8,198税込¥9,0181ケース(100個)欠品中底側面が丸くなっているため、容器からの検体採取が容易です。 密閉性が高く、液体にも強い構造です。 不妊治療の採精や手術時の検体保管に便利です。高密閉で輸送も安心!仕様●サイズ(mm):Φ62×78●容量(mL):120●材質:PP(ポリプロピレン)●本体内寸法:約Φ55×73mm●目盛:20~120mL(20mL刻み)●γ線滅菌済(個包装)●※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。アズワン品番8-688-01
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー
エム・あい¥30,199税込¥33,2191台13日以内出荷仕様●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874アズワン品番67-4909-96
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 カラーAP台車
エム・あい¥36,999税込¥40,6991台13日以内出荷容器の下にリメインロストを置くことで、容器を傾け、容器内の残液を片隅に寄せることで最後まで使い切ることが出来ます仕様●サイズ(mm):278×278×185(105)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)材質:SUS304●コード番号:310-0003873アズワン品番67-4909-95
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付
エム・あい¥15,999税込¥17,5991台13日以内出荷仕様●サイズ(mm):270×270×80(22)●材質:SUS304●コード番号:310-0003872アズワン品番67-4909-94
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,098~税込¥3,408~1袋(25本)ほか6日以内出荷・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)ほか6日以内出荷から8日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)
bitstrong(ビットストロング)¥3,698~税込¥4,068~1袋(25本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入
アズワン¥6,584税込¥7,2421箱(6本)9日以内出荷持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
GLS80ボトル用マニフォールドキャップ
BOHLENDER¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷GLS80メスネジと4個のGL45オスネジ付きです。GLS80オスネジ付きボトルに複数の配管ラインを集約できます。さらにキャップ中央天部には1/4-28UNFメスネジポート3個付きで、別売フィッティングで外径1/8"や1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。不使用時は付属のPFAプラグで閉鎖します。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの着脱中は既にGL45オスネジへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GLS80キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップはオールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。PFAプラグは耐熱+260℃。仕様●GL45オス×4、1/4-28UNFメス×3、UNF閉鎖用プラグ×3アズワン品番65-9641-94
GL18エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥15,999税込¥17,5991個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-54
GL14エアレーション用フィルター
BOHLENDER¥9,199税込¥10,1191個7日以内出荷ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃アズワン品番65-9641-53
バイオボトル 3L(イエロートップ)
DGM¥30,980~税込¥34,078~1式(6個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。海外で実績のある製品です。国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。※商品写真は一例です。※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。
試料瓶 D型 555シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,499税込¥21,4491ケース(100本)6日以内出荷白プラスチック蓋(金属蓋もあります)仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:45×78 ×33●容量:70mL●ケース入数:100アズワン品番67-2385-44
NPTフィッティング
BOHLENDER¥8,799税込¥9,6791個7日以内出荷1/8-27NPTオスネジ付きです。オールPTFE製で耐熱+250℃。仕様●適用チューブ外径:4mmアズワン品番65-9642-01
UNFポート付きGLS80ボトルキャップ
BOHLENDER¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。灰色キャップ側面は高さ10mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリプロピレン(PP)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+110℃。仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-91
UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し
BOHLENDER¥25,999税込¥28,5991個7日以内出荷付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ
BOHLENDER¥21,999税込¥24,1991個7日以内出荷持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-76









![広口瓶・褐色 368mL No.350NYシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444806-241206-02.jpg)
![細口瓶・透明 555mL No.500TYシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444788-241206-02.jpg)
![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02444761-241206-02.jpg)